- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ラミネーター 本体のおすすめ人気ランキング
ラミネーター 本体のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新383件の「ラミネーター 本体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネーター 本体 A3」、「ラミネーター 小型」、「パウチ 機械」などの商品も取り扱っております。
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品
ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)
150
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)
8.1
消費電力(W)
1400
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×235×121
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
1
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質
ABS樹脂、スチール
サイズ
A3
質量(g)
3100
定格消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×132×89
電源コード(m)
約1.3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズ
A3
本体質量(kg)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100・150
最大ラミネート幅(mm)
340
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)
2400
電圧(V)(50/60Hz)
100
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×154×80
電源コード(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)
320
最大投入幅
A3
対応フィルム厚さ(μm)
75・100・150
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100~200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg)
約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
454×150×78
最大幅(mm)
(ラミネート)340まで
機能
オートオフ:約10分
ウォームアップ時間
約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
約0.7
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100、150、200
再生紙使用マーク
適合
対応フィルム厚さ(μm)
100・150・200
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)
2
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×150×80
加工
hot & cold(常温)
設定温度(℃)
140
ウォームアップ時間
1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ラミネート速度(mm/秒)
約60
ローラー数
4
最大加工厚(mm)
0.5
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)
約4.3
サイズ
A3
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×128
設定温度(℃)
約130
操作
逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間
約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)
1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数
6
フィルム厚さ(μm)
75~250対応
最大ラミネート幅(mm)
307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.5
対応
100ミクロンフィルム
電源コード(m)
約1.5
予熱時間
約2分30秒~3分
最大ラミネート厚さ(mm)
内容物含めて0.5
ローラー数
2本
定格時間
60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)
50Hz:26060Hz:310
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様
●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×175×120
設定温度(℃)
150
ウォームアップ時間
12秒
保証期間
18カ月
ローラー数
6
最大加工厚(mm)
0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
これから、これひとつ。
多機能断裁機付きラミネーター。
断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分)
30
ウォームアップ時間
3~5
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ローラー数
2
最大細断枚数
A4×10枚
ラミネート速度(mm/分)
250(50Hz)、300(60Hz)
最大加工幅(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応
ラミネート
厚さ:100μ・150μ
再生紙使用マーク
適合
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工
内容
1台
ウォームアップ時間
3分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
ラミネート速度(mm/秒)
約5(50Hz)、約6(60Hz)
ローラー数
2
対応フィルム厚さ(μm)
75~100
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品
保証書付取扱説明書
消費電力(W)
880
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(内容物も含めて)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品
クリーニングシート
質量(kg)
4.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
498×110×221
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
420(50Hz)、490(60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
75~150
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他
持ち運びに便利なキャリーハンドル付
付属品
お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚
サイズ
A3
コード長さ(m)
1.5
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
最短60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.75
保証期間
1年
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最速1400
最大加工厚(mm)
0.075~0.25
温度設定
1段階+コールド
最大投入幅
317mm(A3)
ラミネート
ホット&コールドラミネート
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷