- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ラミネーター 4本ローラータイプのおすすめ人気ランキング
ラミネーター 4本ローラータイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「ラミネーター 4本ローラータイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウチ 機械」、「パウチラミネーター」、「ラミネーター 4本ローラー」などの商品も取り扱っております。
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
付属品
リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー
消費電力(W)
520
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
外部加熱方式
機能
リバース、ヒーターオートオフ
温度調節範囲(℃)
4段階
ウォームアップ時間
約5~10分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(用紙厚を含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
430(50Hz)、510(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
335(A3)
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品
保証書付取扱説明書
消費電力(W)
880
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(内容物も含めて)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズ
A3
本体質量(kg)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100・150
最大ラミネート幅(mm)
340
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)
2
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×150×80
加工
hot & cold(常温)
設定温度(℃)
140
ウォームアップ時間
1秒/100μm, 10秒/150μm
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5
ラミネート速度(mm/秒)
約60
ローラー数
4
最大加工厚(mm)
0.5
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約5~10分
付属品
リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
840
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
内部加熱方式
機能
メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)
100~160
フィルム厚さ(μm)
100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品
ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)
150
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質
ABS樹脂、スチール
サイズ
A3
質量(g)
3100
定格消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×132×89
電源コード(m)
約1.3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
570(50Hz)、680(60Hz)
最大ラミネート幅(mm)
320
対応フィルム厚さ(μm)
75/100/150
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
150
1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数
4本
ラミネート速度(mm/分)
600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約8~30分
付属品
フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)
2200
電源電圧(V)
単相AC200
加熱方式
内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)
常温、50~130
フィルム厚さ(μm)
38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
1120
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。
付属品
取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
平常時100、最大500
スイッチ
モータースイッチ
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
ヒートプレート方式
ウォームアップ時間
約2.5~4分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(用紙厚を含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
600(50Hz)、720(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
100~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
100(B7)
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
75μmフィルムに対応。
ウォームアップ時間約35秒、究極のスピードと仕上がりを追求した高速起動ラミネーターです。
ワイヤートレー付きでラミネートしたフィルムを受け止め変形を防ぎます。
電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
A3サイズまで対応です。
2本ローラーです。
質量(g)
2400
電圧(V)(50/60Hz)
100
定格消費電力(W)
1320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×154×80
電源コード(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約35秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルムと原稿を合わせた厚さ)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
410(50Hz)、500(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
75(薄物/厚物)、100(薄物/厚物)、150(薄物)
最大ラミネート幅(mm)
320
最大投入幅
A3
対応フィルム厚さ(μm)
75・100・150
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)
1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約3分
付属品
リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)
1200
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
外部加熱方式
機能
メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)
80~160
フィルム厚さ(μm)
100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約8~30分
付属品
フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)
1300
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)
50~130
フィルム厚さ(μm)
38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
タイプ
CPリーフ
厚さ(μm)
100