- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ラミネーター a2のおすすめ人気ランキング
ラミネーター a2のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「ラミネーター a2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネーター大型」、「ラミネーター a1」、「ロール ラミネーター」などの商品も取り扱っております。
A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。
新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。
スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。
温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。
最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。
機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。
コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。
外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。
付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番
795-6151
ウォームアップ時間
4~8分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
約6(50Hz)
ローラー数
4
対応寸法(mm)
A2(430まで)
フィルム厚さ(μm)
100・150
対応フィルム厚さ(μm)
100~150
1台
¥95,980
税込¥105,578
5日以内出荷
縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。
挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。
フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。
ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品
ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚)
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約300(50Hz)、約360(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150(最大)
対応フィルム厚さ(μm)
150
ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。
4本ローラーで仕上がりキレイ。
温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。
オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。
オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品
クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚
トラスコ品番
835-9336
材質
ABS樹脂、スチール
寸法(mm)
519×155×113(トレー除く)
質量(kg)
約3.5
定格消費電力(W)
約580
対応
A3
ウォームアップ時間
2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6
ローラー数
4
ラミネート幅(mm)
最大320
ラミネート速度(mm/分)
320(50Hz)、380(60Hz)
フィルム厚さ(μm)
150
対応フィルム厚さ(μm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W)
1050
温度(℃)
常温(コールド)~140℃(可変式)
加熱方式
ダブルヒートローラー
機能
リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能
ウォームアップ時間
約6分
最大ラミネート厚さ(mm)
3
ローラー数
6本
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
75~250
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
530(50Hz)、636(60Hz)
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約5~10分
付属品
リアトレー、取扱説明書(保証書)
消費電力(W)
840
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
内部加熱方式
機能
メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット
温度調節範囲(℃)
100~160
フィルム厚さ(μm)
100~250(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
330(A3)
1台
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工
付属品
取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証)
質量(kg)
5
サイズ
A3
消費電力(W)
1300W
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499×171×113
機能
操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン
本数
ローラー:4本
ウォームアップ時間
立上げ48秒
制御機能
マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー)
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8
ラミネート速度(mm/秒)
最速約28
ローラー数
4
アズワン品番
64-1212-98
最大ラミネート幅(mm)
325(A3サイズ対応)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。
マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。
ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様
最大加工サイズ/A3
質量(kg)
14.5
消費電力(W)
800
方式
ホットラミネート/コールドラミネート
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×300×140
加熱方式
内部加熱方式
ウォームアップ時間
約3分
最大ラミネート厚さ(mm)
2
ローラー数
6
投入口幅(mm)
330
ラミネート速度(mm/分)
0~1050
最大加工厚(mm)
2
温度設定
60℃~130℃+コールド
フィルム厚さ(μm)
加工/75~250
A4サイズ加工速度(秒)
最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
2
ラミネート速度(mm/分)
約394(50Hz)、約475(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
ウォームアップは51/57秒(50/60Hz)で加工速度は42秒/34秒(50/60Hz)とスピーディにラミネートできます。
ウォームアップ完了まで用紙が入っていかないフィルム挿入防止機能を搭載。
ウォームアップ中の誤挿入によるラミネートミスを防止し無駄を防ぎます。
電源を入れたまま約30分使用しないと、節電の為温度を下げるスリープ機能を搭載。
対応フィルム厚は100/150μ。温度切り替えスイッチあり。
表示部はタッチセンサー方式を採用。タッチするだけで簡単に作動します。
サイズ
A3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年間
ローラー数
4
全自動厚み感知&スピード設定機能搭載
紙詰まり時オートリバース機能付き
オートシャットオフ機能付き(約30分後)
(無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg)
8.1
消費電力(W)
1400
電源
AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
578×235×121
加熱方式
外部加熱方式
ウォームアップ時間
60秒
最大ラミネート厚さ(mm)
1
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
最大1400(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
対応:75~250
対応フィルム厚さ(μm)
75~250
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品
保証書付取扱説明書
消費電力(W)
880
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.2
ウォームアップ時間
約2分
最大ラミネート厚さ(mm)
0.5(内容物も含めて)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
600~1800
最大ラミネート厚さ(mm)
0.8(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約8~30分
付属品
フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用)
消費電力(W)
1300
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
内部加熱ヒートロール方式
温度調節範囲(℃)
50~130
フィルム厚さ(μm)
38~150(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
650(A1)
1台
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。
ローラー数
6
ラミネート速度(mm/分)
400~1800
最大ラミネート厚さ(mm)
1.0(用紙厚を含む)
ウォームアップ時間
約3分
付属品
リアトレー、取り扱い説明書(保証書)
消費電力(W)
1200
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
加熱方式
外部加熱方式
機能
メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定
温度調節範囲(℃)
80~160
フィルム厚さ(μm)
100~350(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
330(A3)
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品
ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚
サイズ
A3
本体質量(kg)
2.7
消費電力(W)(50/60Hz)
1400※ウォームアップ最大値
電源電圧(V)
100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む
ウォームアップ時間
約40秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.6(フィルム厚含む)
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
約398(50Hz)、約478(60Hz)
温度設定
100μmと150μmの2段切替
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100・150
最大ラミネート幅(mm)
340
対応フィルム厚さ(μm)
100・150
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様
●ラミネート速度(A4):16.5秒
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
1450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×175×120
設定温度(℃)
150
ウォームアップ時間
12秒
保証期間
18カ月
ローラー数
6
最大加工厚(mm)
0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
6本ローラーのラミネーター。ヒータローラー4本+プレスローラー2本で高速ラミネートを実現、A4長手を約9秒でラミネートします(75μ時)
質量(kg)
約4.3
サイズ
A3
消費電力(W)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
522×363×128
設定温度(℃)
約130
操作
逆転スイッチ、フィルム選択スイッチ、用紙選択スイッチ、電源スイッチ
ウォームアップ時間
約60秒間
最大ラミネート厚さ(mm)
1(フィルム厚含む)
ラミネート速度(mm/秒)
最速33.3、A4サイズ約9(75μ時)
ローラー数
6
フィルム厚さ(μm)
75~250対応
最大ラミネート幅(mm)
307
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷