ラミネーター大型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
85件の「ラミネーター大型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール ラミネーター」、「ラミネーター a1」、「ラミネーター a2」などの商品も取り扱っております。
1120mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。巻取装置を標準装備し、コールドラミネート加工することが出来ます。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数 4本 ラミネート速度(mm/分) 600~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約8~30分 付属品 フィルムセッティングボード、巻取装置、ミシン刃ユニット、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W) 2200 電源電圧(V) 単相AC200 加熱方式 内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃) 常温、50~130 フィルム厚さ(μm) 38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 1120
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

650mm幅までの大判ラミネート加工に対応しています。大径のヒートロールと内部加熱方式により安定したラミネート加工が可能です。速度調節と温度調節機能を搭載し、多種多様なラミネートフィルムと加工物に対応しています。デジタル式操作パネルできめ細やかな設定と操作が可能です。スタンバイモード機能付きですので、未使用時の消費電力を節約することが出来ます。薄口フィルムからのラミネートに対応しておりますので、用途に合わせた様々なラミネート加工が可能です。加工用紙の挿入に便利なペーパーガイドやリアカッターは標準装備です。ロールフィルム方式ですので、不定形用紙や長尺用紙の加工が可能です。緊急停止ボタンを押すと、モーター・ヒーターがOFFとなり運転を停止します。大型キャスター付きの専用スタンドを付属しています。
用途店舗で使用する長尺POPやのぼり、大判のポスターなど幅広いサイズのラミネート加工が可能です。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 600~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約8~30分 付属品 フィルムセッティングボード、専用スタンド、取扱説明書(保証書)、コマ(3インチ紙管用) 消費電力(W) 1300 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 内部加熱ヒートロール方式 温度調節範囲(℃) 50~130 フィルム厚さ(μm) 38~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 650(A1)
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

A2サイズまでの原紙をお手軽にラミネート、もちろん写真や名刺などの小さいサイズのものもラミネートできる4本ローラーラミネーター。 新聞紙やポスターなど大きい用紙をラミネートしたい方におすすめです。 スリープ機能搭載(30分)だから万が一消し忘れても安心、ローラーの劣化を防ぎます。 温度コントローラーが可変式だから仕上がり具合を調節できます。 最大ラミネート幅:100μフィルム時-430mm(A2サイズ)、150μ時‐320mm(A3サイズ)。定温度:約110-140℃。 機能:電源スイッチ逆転スイッチ温度コントローラースリープ機能(30分)。 コードの長さ:約1.5m。使用電源:AC100V。消費電力:1100W。 外形寸法:W716×D396×H149mm(リアトレー使用時)。質量:約10.1kg。 付属品:取扱説明書保証書(1年)リアトレー
トラスコ品番 795-6151 ウォームアップ時間 4~8分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒) 約6(50Hz) ローラー数 4 対応寸法(mm) A2(430まで) フィルム厚さ(μm) 100・150 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
95,980 税込105,578
5日以内出荷

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

現場のニーズから生まれたプロ仕様 6本ローラー搭載、高い加工クオリティのプロ仕様モデル
消費電力(W) 1050 温度(℃) 常温(コールド)~140℃(可変式) 加熱方式 ダブルヒートローラー 機能 リリース機能、オートシャットオフ/オートパワーオフ機能 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 3 ローラー数 6本 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラミーコーポレーション全自動ラミネーター Revo-Office
A3サイズに対応した、フルオートラミネーター原稿を挟む手間を省き、原稿給紙から余白のカットまでを全自動で行います。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。 ラミネート速度(mm/分) 1000 ウォームアップ時間 約5分(設定温度により変わります) 質量(kg) 30 電源 AC100V 温度(℃) 100(可変式) 厚さ(μm) 50/100/125(専用フィルム) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 680×506×337 加熱方式 内部加熱方式 最大消費電力(W) 1000 最大ラミネート幅(mm) 305(A3)
1台
679,800 税込747,780
4日以内出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1枚目のラミネートが約1分で完了(立上げ48秒+加工速度最速12秒)。250μm対応機種。モーター保証2年付。フロント・リアトレーは一体型で収納要らず。
用途用紙のラミネート加工 付属品 取扱説明書・保証書(モーター2年保証、その他1年保証) 質量(kg) 5 サイズ A3 消費電力(W) 1300W コード長さ(m) 約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 499×171×113 機能 操作:主電源スイッチ、電源ボタン、逆転ボタン、速度(-/+)ボタン 本数 ローラー:4本 ウォームアップ時間 立上げ48秒 制御機能 マイコン式温度コントロール、電子式速度コントロール、フィルム余白センサー(ブザー)、オートパワーオフ(ブザー) 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8 ラミネート速度(mm/秒) 最速約28 ローラー数 4 アズワン品番 64-1212-98 最大ラミネート幅(mm) 325(A3サイズ対応)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

細断方法 ロータリー式 仕様 カッティング、長計測メーター付 エスコ品番 EA762EB-100 材質 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm) 1370×830×1250 質量(kg) 27 耐荷重(kg) 120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm) 外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品 ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.2 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150(最大) 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
8,398 税込9,238
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。
用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。 幅(mm) 320
1セット(2本)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド トラスコ品番 765-7005 適合機種 00448 質量(kg) 9.5 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm) 1500×384×875
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm) 405 間口(mm) 400 奥行(mm) 97 取付可能対象 天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質 (主な材質)スチール 質量(kg) 4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm) ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm) W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×97×405 巻き芯内径(mm) Φ40以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm) ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。
用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 400~1800 最大ラミネート厚さ(mm) 1.0(用紙厚を含む) ウォームアップ時間 約3分 付属品 リアトレー、取り扱い説明書(保証書) 消費電力(W) 1200 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 外部加熱方式 機能 メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定 温度調節範囲(℃) 80~160 フィルム厚さ(μm) 100~350(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 330(A3)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードラミネーターFOTON30
ラミネート速度(mm/分) 75μm:700、100μm:670 ウォームアップ時間 3~4分 最大ラミネート厚さ(mm) 2.5 質量(kg) 9.5 消費電力(W) 1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 577×478×245 電源(AC V) 100 アズワン品番 65-0461-37 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg) 9 タイプ ロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様 最大加工サイズ/A3 質量(kg) 14.5 消費電力(W) 800 方式 ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×300×140 加熱方式 内部加熱方式 ウォームアップ時間 約3分 最大ラミネート厚さ(mm) 2 ローラー数 6 投入口幅(mm) 330 ラミネート速度(mm/分) 0~1050 最大加工厚(mm) 2 温度設定 60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm) 加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒) 最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
「仕上がりが綺麗」な6本ローラー採用、シンプルで使いやすいHPラミネーター。A4サイズ1枚、最速16.5秒!超高速ラミネート加工を実現。大量にラミネートするときなど作業時間が短縮して超便利!!。逆転ボタン搭載で、フィルム詰まりに対応。5段階のフィルム厚設定(手動切替)できめ細やかな加工が可能。写真・診察券の小さいものからメニューのような大きいものまでラミネート可能。
仕様 ●ラミネート速度(A4):16.5秒 質量(kg) 5.5 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 510×175×120 設定温度(℃) 150 ウォームアップ時間 12秒 保証期間 18カ月 ローラー数 6 最大加工厚(mm) 0.075・0.1・0.15・0.2・0.25
1台
32,000 税込35,200
当日出荷