ラミネート 診察券のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「ラミネート 診察券」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カード保護フィルム」、「ラミネーター b4」、「ラミネートフィルム 100ミクロン」などの商品も取り扱っております。
厚さ100μmの診察券や会員券等のカードをラミネートするのに最適なラミネートフィルムです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
寸法(mm) 診察券サイズ(70×100)
1枚(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質 ABS、スチール 幅(mm) (最大ラミネート)110 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×84×130 連続使用時間(時間) 4 ウォームアップ時間 2.5分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ラミネート速度(mm/秒) 約3.1(50Hz) ローラー数 2 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。 付属品 取扱説明書(保証書) 消費電力(W) 平常時100、最大500 スイッチ モータースイッチ 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) 加熱方式 ヒートプレート方式 ウォームアップ時間 約2.5~4分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(用紙厚を含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 600(50Hz)、720(60Hz) フィルム厚さ(μm) 100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm) 100(B7) 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V) 100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm) 一般カードサイズ(60×90) 質量(g) 130 パッケージサイズ(mm) 63×125×22(幅W×奥行D×高さH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×95×22
1箱(100枚)
229 税込252
当日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm) IDカードサイズ(55×85) 質量(g) 110 パッケージサイズ(mm) 58×120×22(幅W×奥行D×高さH) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×90×22
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 主要材質 ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードする厚さ100μmのラミネートフィルム100枚入りです。
寸法(mm) 65×95 質量(g) 150
1箱(100枚)
279 税込307
当日出荷

IDカードや会員証作成に便利な商品です。 ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm) 0.11 ラベルサイズ(mm) 86×54 面付 2面 シートサイズ(mm) 100×148 主な用途 ●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用 標準総厚さ(mm) 0.19 余白 四辺余白付 シートサイズ ハガキ 適合プリンタ インクジェット(染料) 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(10セット)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。 紙厚(mm) 0.17 面付 12面 材質 上質紙 規格 FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm) 210×297 白色度(%) 99 紙質 上質紙 主な用途 ●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用 ラベルサイズ(mm) 48×76 坪量(g/m2) 155 標準総厚さ(mm) 0.17 カット名称 マイクロミシンカット ラベル厚(mm) 0.17 余白 左右余白 アズワン品番 64-8819-12 シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプ マイクロミシンカット ラベル形状 四角
1冊(10シート)
499 税込549
当日出荷

大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプ レギュラー 厚さ(μm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(120枚)
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品 ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.2 ウォームアップ時間 約6分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150(最大) 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) 約1.5 対応 100ミクロンフィルム 電源コード(m) 約1.5 予熱時間 約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm) 内容物含めて0.5 ローラー数 2本 定格時間 60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分) 50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1箱(100枚)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質 硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプ クリア 厚さ(μm) 硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サイズ A4 厚さ(mm) 0.195 白色度(%) 82 紙質 マット紙 坪量(g/m2) 210 面付 10 印刷方式 両面 アズワン品番 64-0899-49 入数 5枚 適合プリンタ レーザープリンター
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷