- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- ラミネートフィルム B4のおすすめ人気ランキング
ラミネートフィルム B4のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新122件の「ラミネートフィルム B4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラミネートフィルム A3 100枚」、「簡単ラミネートA3」、「ラミネートフィルム 150ミクロン」などの商品も取り扱っております。
自動給紙(コピー用紙で最大200枚)、用紙の四辺自動カットをボタン一つで設定、コピー機感覚でラミネート加工ができます。フィルムに用紙を挟む手間がなく、作業時間と人件費を大幅に削減します。A4/A3、B4/B5を自動感知し、自動でカットを行います。用紙の四辺を自動カットするので、フィルムの余白・用紙の位置がずれず均一に仕上がります。耐水性のある「フチあり加工」と、高級感のある「フチなし加工」が簡単操作で切り替え可能です。コピー用紙・コート紙・アート紙に対応。厚さ64~240g/m2の用紙が使用可能です。オンデマンド印刷機の出力物に対応し、サイス257×182mm~330×457mmの用紙が使用可能です。基本操作はスタートとストップボタンの操作のみのシンプル設計です。液晶パネルで作業状況、設定状況、カウンターがわかりやすく表示されます。さらに作業の完了などを音で知らせます。狭小スペースや騒音を嫌うオフィススペースへの設置が可能です。また、給紙トレー・排紙トレーは取り外し可能なので、使用後はコンパクトに収納できます。
用途ラミネート作業の自動化により、これまで専門業者に外注していたラミネート加工を内製化することで、コストも納期も短縮できます。オンデマンド印刷などの少量印刷物の後加工におすすめです。
速度(m/min)
加工:1
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4(原稿の厚さ含む)
ウォームアップ時間
約15分
仕様
オートフィーダー:最大積載数200枚、用紙傾き調整、ペーパーガイド、トリミング:フチあり、フチなし2モード・スリッター一調整(内側:3mm/外側:3mm)・カット位置調整(前方向:-30mm~+5mm/後方向:-5mm~+30mm)・不要フィルム自動集積
付属品
フィーダートレー・拡張トレー・スタッカー・電源ケーブル・取扱説明書・ゴミ箱
消費電力(W)
1200
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
温度調節範囲(℃)
OFF、80~130
使用可能用紙サイズ
厚さ:0.07~0.25mm(70~250μ・64~240g/m2)
仕上がり寸法(mm)
A3フチあり:303×426(±0.5)、A3フチなし:294×417(±0.5)、A4フチあり:303×216(±0.5)、A4フチなし:294×207(±0.5)、B4フチあり:263×370(±0.5)、B4フチなし:254×361(±0.5)、B5フチあり:263×188(±0.5)、B5フチなし:254×179(±0.5)
フィルム厚さ(μm)
38~100(片面厚)
最大ラミネート幅(mm)
182~457
用紙寸法(mm)
最大:330(W)×457(L)、最小:257(W)×182(L)
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
3日以内出荷
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
A3サイズ用ラミネーターを使用してA4サイズを横向きにラミネートできるラミネートフィルムです。A4サイズを横向きにラミネートすることで用紙の短面を通すことになるため、加工時間が約30%短縮されます。
紙が入れやすい横タイプです。
静電気防止タイプで挟みやすいです。
リサイクル材を使用しています。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
寸法(mm)
216×303
サイズ
A4
タイプ
静電気防止
厚さ(μm)
100
1箱(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
150
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
紫外線を強力カット。約99.5%UVカット。鮮やかさが続くから屋外掲示物や店頭POPに最適
用途ラミネーターフィルム
材質
PET/PE/EVA
タイプ
UVカット
厚さ(μm)
100
アズワン品番
64-8516-96
フィルム厚さ(μm)
100
1パック(20枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ
厚手
厚さ(μm)
150
100枚入りのお徳用ラミネートフィルムです。用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガードします。
材質
ポリエステル
寸法(mm)
216×303
質量(g)
1500
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
フィルム厚さ(μm)
100
1箱
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エスコ品番
EA761HE-28
材質
ポリエステル
寸法(mm)
263×370
厚さ(μm)
100
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質
PETフィルム
厚さ(μm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚さ250ミクロンのコシのある超厚手のラミネートフィルム枚です。弾力があり、折れ曲がりにくいため、パンフレットやメニュー等の仕上げに最適です。
タイプ
超厚手
厚さ(μm)
250
帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
材質
ポリエステル
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
フィルム厚さ(μm)
100
大腸菌/黄色ブドウ球菌に対し約99.9%の高い抗菌性。静電防止タイプ。三層構造で上質な仕上がり
用途用紙のラミネート加工
内容
1冊(100枚)
厚さ(μm)
100