- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- ラミパック 福助のおすすめ人気ランキング
ラミパック 福助のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「ラミパック 福助」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱圧着袋」、「クレープ持ち帰り袋」、「EVOH 袋」などの商品も取り扱っております。
袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、ヒート シール性に優れます。 惣菜・油物包装に適しています。天ぷら・食肉・惣菜などの包装に最適です。
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
ポリエチレンと特殊紙の合紙袋です。
惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。
シールパックが可能な為、一枚のパッケージで安全に包装ができます。
電子レンジ可
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質
IPP(インフレーションポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.04
規格袋XLシリーズは、ガスバリヤ性の非常に優れたクラレニ軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。
優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下の用途に対応します。
1.食品の酸化、腐蝕・劣化の防止
2.冷蔵、冷凍庫での臭い・香りの防止。
ガス充填包装・脱酸素剤使用包装
用途脱気、保香
構成
EVOH/PE
材質:未晒クラフト紙50g/LDラミ20μ。ラミパックの底にガゼットを入れ、優れた自立性を持たせる 事で陳列商品に対し目を引くディスプレイができます。ヒートシール性があり、陳列・バイキング惣菜のどちらにも 対応できます。かさ張らず在庫スペースが削減できます。用途。惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げ・水産練り製品等)。青果(枝豆・ピーマン・栗・えりんぎ・シメジ ・しいたけ・ トマト・レモン等)
材質
紙ポリラミ
タイプ
未晒無地
TKG品番
9-0996-0501
寸法(横×高さ+マチ)(mm)
210×170(開口部高さ110)×30
TKG品番(2017)
6-0875-0501
1パック(100枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
袋の内面にポリエチレンをラミネートしており、ヒート シール性に優れます。 惣菜・油物包装に適しています。天ぷら・食肉・惣菜などの包装に最適です。
材質
紙ポリラミ
寸法(横×縦)(mm)
270×240
TKG品番
9-0997-1007
TKG品番(2017)
6-0876-0807
1パック(100枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シリカゲル対応
用途乾燥食品用袋
種類
OPP袋
入数(枚)
100
串、ドッグもの・フランクフルトなどにご使用頂けます。はじめから開いているので作業がスピーディに行えます。油ものにも、通常使用の熱さにも対応できます。
ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。入数:100枚
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
たっぷり入る横マチ付の耐油性袋です。クロワッサンやボリュームのある惣菜パン・サンドイッチ等の持ち運びにご利用ください。
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。
突刺強度、衝撃強度に優れています。
大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。
フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。
シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK
形状
三方シール袋
構成
ONy15/LDPE15/L-LDPE60
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
従来のVノッチなどと違い、マジックカット加工したどの個所からでも簡単に開封できます。従来の開封方式にくらべ、袋の外観を損なうこともありません。ヒートシール性、シール強度にすぐれた汎用タイプ。
ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を1個入れるのに適した袋です。入数:100枚
材質
ノンフッ素耐油晒クラフト紙45g
サイズ(mm)
幅105×横マチ35×高130
チャック上は開かず、底から中身を挿入しヒートシールで留めるタイプです。 チャック上は30mmです。
入数(枚)
50
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。
シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。
外装には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。
性能
耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)
形状
三方シール袋
構成
ONy15/LDPE20/L-LDPE40
関連資料
成績書
化学物質等安全データシート(SDS)
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤使用可・片面ヒートシール