- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ランケーブル収納のおすすめ人気ランキング
ランケーブル収納のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新129件の「ランケーブル収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブル 巻き取り」、「hdmiケーブル 巻き取り」、「くるくるコード」などの商品も取り扱っております。
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
約50
コネクタ形状
両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種
ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番
64-0905-45
耐久回数
(巻取り)1000回
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ
巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合
長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×16
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)
37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×48×80
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応。小型・軽量で携帯に最適なカテゴリー6に準拠した巻取りタイプのLANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
コンパクトに持ち運びできる巻取り式です。
両側のコネクタを左右に伸ばすことで、4段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。
取り回しがしやすいスリムケーブルを採用しています
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
シールド
UTPケーブル
インターフェイス
RJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
ケーブル太さ(mm)
4.1×1.1
ケーブルタイプ
巻取式、フラット
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質
(内部回転板)ABS樹脂
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
40
寸法(Φ×高さH)(mm)
72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
色
ブラック
規格
カテゴリー6A準拠
構造
より線
コネクタ形状
RJ-45
コネクタ
有
シールド
UTPケーブル
結線方式
ストレート
給電方式
PoE非対応
爪折れ防止
対応
ケーブルタイプ
巻き取り式
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)
610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×160×139.5
適合
一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホースなどの保管に!
材質
PP
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。
仕様
四角2.4mmナイロンコード300mm×2本
適合
(コード)Φ3.3mm以下
トラスコ品番
420-2252
材質
ナイロン樹脂
質量(g)
200
タイプ
手動式
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
巻取り自動でケーブルをコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。ギガビットイーサネットに対応した、エンハンスドカテゴリ5フラットケーブルを採用しています。両端RJ-45スリムコネクタ付きです。
仕様
検査:100%導通検査、色配線:TIA/EIA-568B
材質
被覆:PVC
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
規格
CAT5e
適合規格
カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル長(m)
約1.2(コネクタの長さ含む)
構造
構造:UTP、導体構造:より線
最小曲げ半径(mm)
敷設時/8.0、敷設後/4.0
対応
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性
100MHz
芯数
8芯(4P)
ケーブル
フラット
コネクタ
RJ-45(スリムコネクタ)
ケーブル外径(Φmm)
1.0×4.0
結線方式
ストレート結線
通信速度
1Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
給電方式
PoE非対応
爪折れ防止
無
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に
質量(g)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×30×78
RoHS指令(10物質対応)
対応
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。ギガビットイーサネット完全対応のCAT6用LANケーブルです。コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。接続の際に便利なCAT6UTPパッチケーブル1mが1本付属しています。
適合規格
カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
コネクタ形状
RJ45スリムコネクタ
対応機種
光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性
250MHz
芯数
8芯(4P)
検査項目
100%導通検査
ケーブル
スタンダード
シールド
UTPケーブル
通信速度
1Gbps
ケーブル径(Φmm)
5.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
ケーブルの絡まりや断線を予防するケーブルホルダー。
材質
本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×25×10