ランタン led 明るいのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「ランタン led 明るい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懐中電灯 ランタン 2way」、「小型ランタン」、「防災 LEDランタン」などの商品も取り扱っております。
HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品 保証書付取扱説明書 長さ(mm) 282 外径(Φmm) 168 本体質量(g) 536 保護等級 IPX4 連続使用時間(時間) 明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT) 光源 白色LED 使用電池 単1形乾電池4本(別売) 光束(Lm) 2400 電球の種類 LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 強:200、中:100、弱:50 質量(g) 280 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×222 連続使用時間 【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)×6個 使用乾電池 単3形乾電池3本 点灯保持時間 約30秒 アズワン品番 64-8887-15 防水性 防沫形(JIS IP×4) センサー感知範囲 水平:左右各約60度 、垂直:約90度 感知距離(m) 約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源 COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g) 約578(電池除く) 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間) 100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm) 幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番 64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感、明暗センサー搭載で夜間センサーライトとして使用可! シーンに応じて使い分けできる調色機能搭載。 雨の中でも使える防滴性能(IPX4)もあるので、様々なシーンで活用できます。 +-ボタンで無段階調光。単3電池3本仕様で軽量。 最大で200ルーメン、日本製白色LEDチップ6個使用で野外でもしっかり明るさが確保できます。
用途日常の様々なシーンで。また防災の備えにも最適 本体質量(g) 約260(電池除く) スイッチ形状 タッチ式 連続使用時間(時間) 最大約3.5、標準約14、最小約160 (東芝アルカリ乾電池使用時) 光源 日本製白色チップタイプLED(0.2W級)×6、電球色LED×6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×91×169 使用電池 単3×3 点灯保持時間 約30秒 色調 白色、電球色 明るさ(Lm) 最大200、標準約100、最小約6 防水保護等級 IPX4 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池不要のソーラー充電&乾電池の2電源LEDランタンです。衝撃に強いラバー仕上げです。防飛まつ仕様(IPX4)です。
質量(g) 約254(乾電池別) 付属品 保証書 寸法(mm) 外径85×高さ135(取っ手含まず) 連続使用時間 ソーラーパネル使用時…約4時間 乾電池使用時…約2時間 使用電源 ソーラーパネル使用時…使用充電池/ニッケル水素電池(内蔵)乾電池使用時…使用電池/単4形乾電池×3本(別売) 使用電球 日亜製Φ5LED×5個(交換できません)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1,000ルーメンでキャンプサイトを明るく照らします。明るさは4段階に切り替えできます。
材質 本体:ABS樹脂(ラバーコーティング)、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 631(乾電池含まず) 電源 DC3V単1形乾電池4個使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×130×210 光源 COB4個 使用電池 単1形乾電池4個(別売) アズワン品番 64-9354-94 明るさ(Lm) HIGH=1000、MIDDLE1=700、MIDDLE2=380、LOW=6 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH:8・MIDDLE1:20・MIDDLE2:30・LOW:200
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 2m落下耐久 付属品 ハンガーフック 全光束(Lm) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102.4×184.1×87.3 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源 高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能 64 光束(Lm) 420 照射距離(m) 25 点灯時間 27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m) (耐久)2 最大点灯時間 27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m) 2
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済 ・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。 ・最長120時間点灯可能です ・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能 ・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に セット内容 ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質 PMA・PS・ABS・鋼 深緑 質量(g) 389 消費電力(W) 5 出力 USB:DC5V/1A 全光束(Lm) 20~400 発光色 昼白色 色温度(K) 4500~5000 使用電池 専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式) 高さH×直径(mm×Φmm) 147×103 充電電圧(V) DC5/1A 電池寿命 充放電サイクル回数約500回 充電時間(時間) USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX4(生活防水) 調光方式 無段階調節(5%-100%) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約4.5、LOW:約120 最大点灯時間 120時間 照射角度(°) 360
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!
電球の種類 LED 光束(Lm) 約36(参考値) 質量(g) 本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30 付属品 乾電池エボルタNEO(単3×3本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125 光源 ワイドパワーLED(電球色) 1個 使用電源 単3形電池 3本 照度(Lx) 強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時) 電池寿命 弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)。強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 防水仕様 防滴形
1個
3,133 税込3,446
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ENERGIZER(エナジャイザー)コンパクトランタン
明るさは最大240ルーメンです。(ハイモード使用時) 点灯時間は最大40時間です。(ローモード使用時) 薄型タイプで収納しやすいです。 IPX4対応の防水設計です。 薄型・軽量なので、吊り下げても使用できます。 単3乾電池を4本使用します。(お試し用電池を付属しています。)
用途非常時の備えに。アウトドアのおともに。吊り下げて作業用のライトとして。 明るさ(Lm) 240 使用電池 単3乾電池 保護等級 IPX4 本体質量(g) 239 最大点灯時間 40時間 本体幅(mm) 143 本体寸法(mm)奥行 39 本体高さ(mm) 192
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)キャンピングランタン
ヘッド部分を引き上げるだけで自動点灯します。 ヘッド部分を本体に収納すれば自動で消灯しコンパクトになります。
ブラック 電池寿命(時間) 約20 アズワン品番 65-0532-08 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 87×185×87
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

材質 本体・持ち手:鉄(ハンマートン塗装)、スイッチ:ABS樹脂、リフレクター:ポリスチレン、ホヤ:ガラス 電源(V) DC6単3形乾電池4個使用(別売) 光源 暖色LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続最小約8~最大24時間(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。 寸法(外径×高さ)(mm) (約)Φ120×220(取っ手含まず)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

材質 本体・持ち手:ABS樹脂、カサ:ポリカーボネート、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単1形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)20個 電池寿命 連続約60時間 アズワン品番 64-9355-21 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ150×250(持ち手含まず)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷