ランタンライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
305件の「ランタンライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散歩 ライト」、「懐中電灯 ランタン 2way」、「led ランタンライト」などの商品も取り扱っております。
白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に 規格 防水機能なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約105×105×170 使用電球 白色LED×16灯 (交換不可) 使用環境温度(℃) -5~40 電池寿命 目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時 防水仕様 防水機能なし
1個
939 税込1,033
当日出荷

置いて、吊るして灯りがとれる ランタン+懐中電灯+テーブルライト。
電源 単4乾電池×3本使用(別売) 機能 ライト 材質 本体:ABS樹脂 寸法(mm) 約81×75×179 質量(g) 約80 光源 COB3W
1個
869 税込956
当日出荷

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 仕様 2m落下耐久 付属品 ハンガーフック 全光束(Lm) 360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102.4×184.1×87.3 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源 高輝度チップタイプ暖色LED×3個 防塵防水性能 64 光束(Lm) 420 照射距離(m) 25 点灯時間 27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 102.4×184.1×87.3 落下衝撃(m) (耐久)2 最大点灯時間 27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード) 落下耐久(m) 2
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

材質 本体・持ち手・スイッチ:ABS樹脂、カサ:ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン 電源(V) DC6 単3形乾電池4個使用(別売) 光源 LED(発光ダイオード)12個 電池寿命 連続約10時間(アルカリ乾電池使用時)使用状況により異なります 寸法(外径×高さ)(mm) (約)本体Φ118×155(持ち手含まず)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップタイプLEDで明るさ約1.2倍!(メーカーBF-AL01全光束比)。 LED+乾電池エボルタNEOで約77時間連続使用可能。 紐の採用で吊り下げ場所が大幅に拡大。
光束(Lm) 約22(電池初期時) 質量(g) 約135(電池含む) 付属品 乾電池エボルタNEO単3形 3本・ストラップ 寸法(Φ×mm) 46×95 使用電池 単3形×3本 照度(Lx) 約6(50cm前方/電池初期時) LED ワイドパワーLED×1 防水性 防滴形(※充電池使用可能) 連続点灯時間(時間) 約77(エボルタネオ使用時)、連続約70(乾電池エボルタ使用)、連続約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約30(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
1個
1,895 税込2,085
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm) 179(最大値) 直径(Φmm) 80(最大値) 光源 白色COB LED×1灯 アズワン品番 64-4373-98
1台
1,234 税込1,357
当日出荷

セーブインダストリーLEDライト&ランタン
アウトドアや非常時に大活躍!。球切れの心配がないので、常備装備として、キャンプや防災用の備えとして大活躍!。つるして、置いて使用できます。
用途ランタンとして 材質 ABS樹脂・ポリプロピレン レッド・ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×70×205 使用電池 単三形電池3個(別売り) 電球の種類 LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 171(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
外形寸法(mm) (約)直径74×長さ128 電源 単3形乾電池3本(別売) 本体質量(g) 約118(電池別) 連続使用時間 約8.5時間(白色・暖黄色/MIXモード)、約18時間(白色モード)、約18時間(暖黄色モード)、約75間(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 光源 白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可) 光束(Lm) 約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

長寿命のLED光源。 雨中でも使える防滴構造。 転がりにくい楕円形ボディ。 消し忘れを防止する湾曲したレンズ。テーブル上に立て置きすると光がレンズの横から見える。 便利なハンドストラップ付。
ホワイト 連続使用時間 ライト/約70時間、ランタン/約10時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 ライト/高輝度白色LED(直径5mm)1個、ランタン/白色チップタイプLED10個 明るさ(Lm) ライト/約10・約200Lx(距離1m)、ランタン/約85・約90Lx(距離50cm) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

センサーモードで暗がりで人体等の赤外線に反応 明るい!約200ルーメン お好みで明るさを使い分けできる 【強】【中】【弱】3段階の調光機能 暗い場所で人の動きを感知して自動点灯する 人感・明暗センサー搭載
用途屋内屋外兼用 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 強:200、中:100、弱:50 質量(g) 280 ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×222 連続使用時間 【東芝アルカリ乾電池(LR6使用時)】強:約3時間、中:約9時間、弱:約20時間、【東芝マンガン乾電池(R6P使用時)】強:約1時間30分、中:約4時間30分、弱:約8時間 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)×6個 使用乾電池 単3形乾電池3本 点灯保持時間 約30秒 アズワン品番 64-8887-15 防水性 防沫形(JIS IP×4) センサー感知範囲 水平:左右各約60度 、垂直:約90度 感知距離(m) 約3
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライトとして最適緊急時やレジャーなど、様々な場面で使い分けができます。
用途持って、吊るして、置いて使える多用途ライトキャンプや防災用ライト 材質 ABS イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×70×180 保護等級 防雨仕様(IP-X3相当) 照度(Lx) ランタン時:約40(距離0.3m時・電池初期時)、サーチライト時:約2.500(距離1m時・中心照度・電池初期時) 電池寿命(連続時間) 約72 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 防雨仕様(IP-X3相当)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てるてる坊主をイメージするランタンライト 明りの色(白色あるいは電球色)をお客様が変更できます。 ランタン本体を上から押すだけで、点灯・消灯します。
明るさ(Lm) 白色:約35、電球色:約20 質量(g) 約105(電池除く) 仕様 非防水 ホワイト 材質(本体) ABS樹脂 電池寿命(時間) 連続点灯:約70(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×3個(別売) LED色 0.3W白×1個 材質(カバー) PC樹脂 寸法(Φ×高さH)(cm) 8.5×12.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

MIクリエーションズ2WAY ターンdeライト
アウトドアにも防災用にもランタンとハンディーライトの1台2役
材質 ポリプロピレン、ABS樹脂、スチロール樹脂 高さ(mm) 178 質量(g) 88 縦(mm) 76 横(mm) 81
1個
879 税込967
4日以内出荷

テーブルライトとしても懐中電灯としても使えます!コンパクトサイズなので持ち運び時や、収納時もかさばりません!テーブルライトとして屋内での読書灯、懐中電灯として夜間の散歩に。
電源 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 材質 本体:ABS樹脂・ポリスチレン 寸法(mm) 約130×86×155、テーブルランプ時:約140×86×318 質量(g) 約210 光源 LED1灯・LED10灯
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

コンパクトボディに11個のLED搭載で、非常に明るい!! 収納式吊り下げフック付。
材質 ABS、PS 寸法(mm) 48×70×126 LED寿命(時間) 100000 LED使用数(個) 11
1個
655 税込721
当日出荷