- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- エアーポンプ
- ランチュウのおすすめ人気ランキング
ランチュウのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新324件の「ランチュウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金魚」、「プラ池」、「循環水槽」などの商品も取り扱っております。
電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質
接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂)
寸法(mm)
96×118×71(防振ゴム含む)
質量(kg)
0.8
流体
空気
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。
材質
PE
色
ブラック
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品
バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境
淡水 海水
落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。
深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。
広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
150
屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。
材質
PE樹脂
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)45~60cm
電源
AC100V・50/60Hz
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類
クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)
78×144.5×64
質量(g)
640
流体
空気
到達圧力(kPa)
81.3絶対
最大吐出量(L/min)
6
接続口
外径Φ5mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様
吐出・吸引兼用、RoHS対応品
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合
(水槽)60cm
ろ過材の種類
デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)
6.7/8(50/60Hz)
電源
AC100V・50/60Hz
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源
AC100V(50/60)
ろ過材の種類
スポンジマット+活性炭(付属)
吐気・吸気両用タイプです。低騒音・超寿命。オイルレス 。CE Rohs UL対応。
用途各種装置、計測器のエア源
流体
空気
外形寸法(mm)
150×130×111H
圧力(kPa)
9.8
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体
空気
周波数(Hz)
50/60
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質
(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)
流体
空気
電源(V)
AC100(電源プラグの付属なし)
材質
PP
色
グリーン