ランプカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,356件の「ランプカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ランプ レンズ」、「表示灯カバー」、「ランプシェード」などの商品も取り扱っております。

JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質 PC パッキン付
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造 IP65 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)





光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


形状 光源 LED 汚染度(使用環境) 3 使用周囲温度(℃) -20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2) 耐久性:500 振動 共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ) 充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度 盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ 角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV) 6 保護構造 IP65(防油形) 保存温度(℃) -40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)
定格電圧(V) AC/DC24 部品名称 表示灯本体 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 使用環境温度(℃) -10~+50 定格電流(mA) 8.5
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm) 16.2(0.2~0) 光源 LED 質量(g) 約7.5 保護構造 IP65 絶縁抵抗(MΩ) 充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子 はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線 Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V) 100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
1個ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

JB(日本ボデーパーツ工業)JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付
用途電装パーツ 材質 カドミウムフリー樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 83.5×70
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途A-1型/G-1型/A型/G型/C型バスマーカーランプに使用できます。 材質 アクリル
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)