ランプレセクタプルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「ランプレセクタプル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天井直付ソケット」、「電球取付器具」、「ランプレセプタクル」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷


シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
定格電圧(V) 250 電流(A) 6 口金 E26 適合電線径(Φmm) 1.6/2.0(VVF)
1個
879 税込967
当日出荷

口金 E26 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ 材質(本体) 磁器
1個
439 税込483
当日出荷

コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体) 磁器 コード長さ(m) 1.5 使用電線 VVFΦ0.75mm×2芯 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は100W以下のものをご使用ください。
口金 E26
1個
341 税込375
当日出荷

技能試験は独自の練習では、正しく施工できているかの判断が困難です。 このチェッカーは電池を使って電気を流すことで、回路が正しく組まれているか確認が可能。 保護回路付きのため、誤ってショートさせても急放電や発熱を防止します。 候補問題13問の複線図を収録したハンドブック付。
用途技能試験練習の答え合わせに セット内容 チェッカー(コンセント用、ランプレセクタプル用、引掛シーリング用、施工省略個所用)、電池ボックス、技能試験対策ハンドブック 電源 アルカリ単3電池(R6)×2個付属
1セット(6点)
4,798 税込5,278
当日出荷

適合 VVFΦ1.6mm×2芯 材質(本体) 磁器 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 6 口金 E26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×46
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金 E17 材質 (中心接触片)C5191、(受金)C2600、(端子板)C2801、(+-ナベ小ネジ)2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W 材質(本体) 磁器
1個
449 税込494
当日出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
材質 ユリア クリーム 口金 E26 本体質量(g) 約40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×24×39 定格容量(W) 合計100まで アズワン品番 65-0529-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷