ランヤード 腰ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
138件の「ランヤード 腰ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胴ベルト用ランヤード」、「安全帯 ショックアブソーバー」、「ランヤード」などの商品も取り扱っております。
東洋物産工業(旧:トーヨーセフティー)胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)
質量(g) 約670 タイプ 巻取式(小型・着脱可能) 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1100 フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷

タイプ 胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm) 1150~1600 径(Φmm) 32 フック口開き(mm) 構造物側:50、人体側:13 商品タイプ シングル ロープ仕様 伸縮式 質量(g) 900 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g) 約730 タイプ 胴ベルト型用 フック FS-99 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ 胴ベルト型用 径(Φmm) 11 フック口開き(mm) 構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm) 1700 ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種 商品タイプ シングル
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 質量(g) 約850 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード 材質 SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール 質量(g) 1280 タイプ 胴ベルト型用 落下距離(m) 3.1 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用荷重(kg) 100 アズワン品番 65-1975-53 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第一種(4kN) 商品タイプ シングル 自由落下距離(m) 最大:1.8
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm) 1600 材質 平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂 質量(g) 約880 タイプ 胴ベルト型用 機能 フックハンガー付、ロック機構内蔵型リール、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付 ロック機構 ロック式 ロープ仕様 巻取式 商品タイプ シングル
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1650 材質 質量(g) 約840 タイプ 胴ベルト型用 種類 巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm) 53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

セチール製のフックとバックルを採用
ベルト幅(mm) 50 種類 伸縮式 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-99、ショックアブソーバ付 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32 ランヤード 1丁掛け
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックリンクを採用した巻取式(SRリトラ)タイプの補助ロープです。
仕様 人体側:SRリトラ巻取器バックリング付き、構造物側:フックFS-93-1(軽量) 質量(g) 約720 方式 織ロープ 有効長(mm) 1000 ロープ幅(mm) 15
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g) 約520 タイプ 補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式 伸縮自在ストラップ フック FS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm) 伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様 構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g) 約765 タイプ フルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 32 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 1600 タイプ 胴ベルト型用 方式 ナイロン三つ打ちロープ ランヤード(直径)(Φmm) 11 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロープ仕様 ロープ式 ショックアブソーバの種類 第一種
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) 収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ 兼用 フック口開き(mm) (構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプ シングル ランヤード(長さ)(mm) (伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g) 約770 タイプ 胴ベルト型用 フック FS-99 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロープ仕様 伸縮式 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2019年2月施行「墜落制止用器具の規格」適合品です。D環から取り外すことができるリール式着脱ランヤードです。 補助ランヤードとしてもご使用いただけます。 リール本体にフック収納ハンガーが付いているので、未使用時にコンパクトです。
用途2m以上6.75m以下の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。 ランヤード(長さ)(mm) 1600 材質 大径フック:スチール製(ハンドルカバーは樹脂製) タイプ 胴ベルト型用 ベルト色 (巻取)ネイビー 機能 (緊急ロック)なし 落下距離(m) 3.3 最大使用荷重(kg) 100 ロープ仕様 巻取式 ショックアブソーバの種類 第1種 商品タイプ シングル
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番 161-5690 質量(g) 645 タイプ 胴ベルト型用 径(Φmm) 11 フック口開き(mm) 構造物側:50/人体側:14 ランヤード(長さ)(mm) 1700 最大使用荷重(kg) 100 最大使用質量(kg) 100 ロープ仕様 ロープ式 商品タイプ シングル ランヤード(幅)(mm) 11
1本
9,998 税込10,998
当日出荷