- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- リアカメラのおすすめ人気ランキング
リアカメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新506件の「リアカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バック カメラ モニター セット」、「バックカメラ」、「トラック バックカメラ モニター」などの商品も取り扱っております。
鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載、スミアノイズのない高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保。
用途RCA入力接続カーナビ用
設置形態
リアビュー
画素数
約33万画素
質量(g)
約21
ケーブル長(m)
カメラ部 1.5/電源ケーブル 7.5
電源電圧(V)
14.4(9~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(カメラ部)23.4×23.4×23.9
撮像素子
1/3.6型 カラーCMOSセンサー
画角
水平約128°/垂直約103°
映像出力
広角鏡像(後方確認用)
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ
有効画素数
628×582
仕様
PC7740センサー
適合
DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応)
電圧(V)
12/24
レンズ
アングル:170/135度
電線仕様
防水線:22m
動作環境
-20度~80度
視野角
110度
照度(Lux)
0.1
防水保護等級
IP67
取扱説明書
(1.5MB)
SNR値
48db
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用
有効画素数
656×492
仕様
(解析度)520、ガイドラインなし
適合
DC12V専用
コード長さ(m)
約5
照明
(最小)0.1LUX
動作環境
-20度~75度
視野角
108度
S/N比
48db
アングル(°)
(レンズ)170/135
防水保護等級
IP68
取扱説明書
(1.4MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態
リアビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品
カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)
DC9~15.6
消費電力(W)
1.2(12V)
能力
出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式
アース:マイナスアース方式
レンズ
焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度
水平:330TV本(中央部)
映像素子
1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比
40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
防水仕様
IP67
調整機能
自動白調調整
画角
水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)
-30~70
映像出力
Composite Video NTSC
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
SONY Exmor CMOSセンサーのリアカメラ
超広角180°のリアカメラによってあおり運転や追突される場合に記録できます。
IPX7防水設計なので雨が降っても安心にご使用いただけます。
対応機種
GoSafe M790、GoSafe S36G、GoSafe S70G
レンズ
F1.9 対角180° 水平143° 垂直75°
本体寸法(mm)
縦50×幅21×高さ28
質量(g)
約46
防水保護等級
IPX7
ケーブル長(m)
約7
1台
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。
2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。
液晶モニター
7インチTFT LCD
付属品
フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)
寸法(mm)
モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40
質量(g)
350
配線接続
赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続
信号形式
NTSC 2入力
動作電圧
12V~24V
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.6MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです
用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用
再生紙使用マーク
適合
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。
トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。
取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。
カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。
純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!!
カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。
純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。
さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。
有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
電源(V)
DC9~15
有効画素数
32万画素
仕様
映像信号:NTSC
カバー
【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W115×H80×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン
色
ブラック
消費電流(mA)
約40
解像度
水平解像度:450TV本
防塵防水性能
IP67準拠
映像素子
1/4インチ スーパーCMOS
材質(ボディ)
アルミ合金
ヒューズ容量(A)
1
動作温度(℃)
-20~+65
出力端子
映像出力端子:RCAピン端子
画角
水平画角110°、垂直画角80°
映像出力
正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態
リアビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品
カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色
パールホワイト
質量(g)
カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)
DC9~15.6
消費電力(W)
1.2(12V)
能力
出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式
アース:マイナスアース方式
レンズ
焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度
水平:330TV本(中央部)
映像素子
1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比
40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)
約1.5~10万
防水仕様
IP67
調整機能
自動白調調整
画角
水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)
-30~70
映像出力
Composite Video NTSC
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
車種専用に設計の、リアカメラ取付金具です。カメラ部の出っ張りも最小限で、がっちりとスマートに取付けることが出来ます。
付属品
取付パネル(A・B)、なべ小ネジ、両面テープ、型紙、取扱説明書
色
ブラック
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、700FVD、600FVD
コード長さ(m)
1.9
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
HDR対応リヤビューカメラ
白飛び、黒つぶれを抑制した高い視認性
広い視野角で安全運転をサポート
明るいレンズを使用した高感度カメラ
高い視認性を実現するイメージセンサー
取り付け配線時の高い作業性
高品質と小型化を両立したボディ
タフなボディで優れた防水・防塵性
お手持ちのナビやモニターに対応
付属品
3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)
約25(コードを含む)
消費電力(W)
約0.96
電源
DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)
0.5
レンズ
広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数
約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)
約70
照度(Lx)
約0.5~100000
解像度
400 TV本以上(中心部)
S/N比
40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)
‐40~85
撮像素子
1/3.7型 カラーCMOS
画角
水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)
‐30~85
映像出力
NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声
広角鏡像(後方確認用)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
用途対応製品へ接続することで後方の映像を同時に記録することができます。
保証期間
1年
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
小型
水平画角90°のワイドカメラ
IP67クラスの防水・防塵性能
30万画素の高画素映像
DC12V/24V車専用
使用電源(V)
12/24
設置形態
バックビュー
有効画素数
640(水平)×480(垂直) 約31万画素
電源(V)
8~35
寸法・サイズ(mm)
76×77×78
消費電流(A)
0.24
解像度
(水平) 600本
動作温度(℃)
-10℃~+50℃
防水保護等級
IP67
画角
水平 90° / 垂直 45°
映像出力
Composite Video NTSC
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
レンズ
F値 1.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラユニット:23.8×23.8×25.5
消費電流(mA)
100以下
画素数
約31万画素
画角
水平:約159°、垂直:約117°
映像出力
鏡像
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超小型サイズ&安心の防塵防水機能。カメラ先端部は外部突起規制に対応。・小型アルミボディを採用し、優れた防塵防水性能IP68を実現。・外部突起規制に対応。安心して取り付け頂けます。 IP68とは。・防塵性能:粉塵が内部に侵入しない。・防水性能:継続的に水没しても内部に浸水しない。 以上の基準を満たしています。
その他
【TVシステム・映像出力】NTSC方式 1.0Vp-p (75Ω)
付属品
リアカメラ本体※ケーブル長 約3m(1)、 電源・AV一体型ケーブル※ケーブル長 約7m(1)、L型レンチ(1)、 取付・取扱説明書※パッケージ台紙裏面に記載(1)、保証書(1)
色
ブラック
方式
マイナスアース方式
本体質量(g)
約78(3mケーブル含む)
使用電圧(V)
12 (DC9~16)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
19×19×26
センサー
CMOS 1/3 inch カラー
消費電力(mA)
最大70
解像度
【水平】700 TV LINE
保証期間
ご購入日より1年間
保存温度範囲(℃)
-20~+75
照度(Lux)
0.5~100,000
F値
2.3
画素数
960×576(55万画素)
防水性
IP68仕様
画角
水平 132°、垂直 106°
動作温度範囲(℃)
-20~+70
映像出力
鏡像タイプ(後方確認用)
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷