リアリーターフのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
82件の「リアリーターフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防草シート付き人工芝」、「人工芝 下地」、「クローバーターフ」などの商品も取り扱っております。
密度がさらにアップして高級感もアップ 黄色ぶどう球菌、MRSA、大腸菌O157、サルモネラ菌にて抗菌試験を行い静菌、殺菌がみられ、4種の菌に対して効果があります。
長さ(m) 10 幅(m) 1 材質 PE&PP50% JIS規格 (抗菌性試験)JIS-L-1902 ゲージ 3/8inch
1枚
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別 ヨーロピアン 材質 パイル:PE・PP、バッキング:PU パイル長(mm) 40
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち着いた色合いで、軽やかな踏み心地。刈りたての芝のような清涼感。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別 ミドルプラス 材質 パイル:PE・PP、バッキング:PU 長さ(m) 10 パイル長(mm) 25 幅(m) 1
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

クッション性が高く、複数色のパイルで自然な色合い。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。 種別 ショート 材質 パイル:PE・PP、バッキング:PU 長さ(m) 5 パイル長(mm) 16 幅(m) 2
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

グリーンフィールドリアリーターフ(R) 専用ピン
メーカー使用推奨品です。
用途リアリーターフを固定するのに使用するピンです。 ピン長さ(mm) 150
1セット(50本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 仕様 透水性あり 種別 透水 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 910 厚さ(mm) 約7 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『メモリーターフAIR』はつぶれにくさと高い透水性・遮光性を有しており、抜糸強度にも優れています。 屋上の様々な防水仕様の下地で施工でき、屋上緑化にも好適です。 さらに、屋上以外でもコンクリートやアスファルト、砕石、土など透水性の求められる場所への設置も可能。 また、遮光率が高く、防草シートが必要ないため、工期の短縮やコスト削減にもつながります。 【驚きの透水性】人工芝の裏面全体で排水できるため、下地の水はけがよければ、雨が降った後でも水が溜まりにくくなっています。 【抜糸強度がアップ】芝一本あたりの抜糸強度がアップし、さらに抜けにくくなり、美しい景観を保つことができます。 【様々な場所で設置可能】温度による伸縮がおきにくく、シワになりにくいため、階段や法面など様々な場所に設置できます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院 材質 耐候性ポリエチレン 長さ(mm) 10000 幅(mm) 1000 (表)グリーン (裏)ホワイト 丈(mm) (芝丈)28
1巻
64,980 税込71,478
翌々日出荷

人気の人工芝にリアルなタイプが登場! しっかりとした35mmの厚み、打ち込み本数約14700本/m2の本格派! 青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を表現しました! 一番長い芝はC型に加工しているので、ヘタりにくくボリューム感が持続します。 ロールタイプでお好みの長さにカットできます。裏面からカッターの刃を入れていただきますとスムーズに切れます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。 幅(m) 1 長さ(m) 10 仕様 透水性あり 材質 PP+PE 厚さ(mm) 35 打込本数 約14700本/m2 穴間隔(mm) 横:10~250、縦:100±20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(10m)
11,980 税込13,178
当日出荷

天然芝の風合いな人工芝。芝の密度が高く、踏んでもへたりにくい。 水はけ用の穴が開いており、透水性があります。
用途ベランダ、お庭、店舗、建築現場など。 (表)グリーン、(裏)ブラック シート幅(mm) 910 厚さ(mm) 10 材質(表面/裏面) ポリエチレン/合成ゴム(SBR)
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワタナベ工業人工芝(透水タイプ)
透水性機能を持った耐候性に優れたポリプロピレン素材の人工芝です。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上、多目的施設など屋外の使用に。 グリーン 長さ(m) 20 トラスコ品番 374-9908 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 質量(kg) 15 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷

人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。 グリーン 材質 表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR) 幅(mm) 910 厚さ(mm) 6
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

芝面を内巻きにしておりますので施工が簡単です。 ロール状の為、ハサミやカッター等でお好みの長さにカット・施工ができます。 現場美観、アプローチ養生、防草雑草抑制など幅広い用途で使用されています。
用途単管足場の下・玄関アプローチ部分・ベランダなどの屋外養生 建築、工事現場の通路等の養生に。足元の泥ハネ、水溜まり防止等に 幅(mm) 910 材質 ポリプロピレン 質量(g/m2) 約600 タイプ 逆巻 型番 MR-91 パイル長(mm) 芝高:約7
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防草シートが一緒にロールされて一体になった「防草シート付きリアル人工芝」。 人工芝と防草シートが一緒にロールされているので1度の施工作業で簡単。 防草シートはフチ付きなので、複数ロールを並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草。 お子様、ペットにも安心の低ホルムアルデヒドを実現。芝生の裏面には水抜き穴付きで水はけ抜群。 敷きたい場所に合わせて自由自在にカット可能。 カッターやハサミで簡単にカットすることができ、敷きたい場所に合わせて敷くことができる。
用途ベランダ等の芝生マット、人工芝マットとして 材質 芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン 丈(mm) 芝:35
1巻ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防炎適合品ですので、屋内でも使用できます。
用途商業施設、幼稚園・保育園、学校や、店舗、工場内など。 幅(mm) 910 厚さ(mm) 7.5 グリーン 長さ(m) 20 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR) 防炎性能試験番号 EO090224
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷

裏面エンボス加工ラバー付き人工芝。クッション性に優れ、設置が容易です。自由なサイズにカットできます。
用途建築、工事現場の通路、ベランダ、テラスなどに。 厚さ(mm) 8.5 グリーン 長さ(m) 20 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム発泡ラバー(SBR)
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ポリプロピレン使用の普及タイプ。
用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド 材質 ポリプロピレン/直毛糸タイプ パイル長(mm) (標準)5mm 材質(バッキング) SBRコーティング 全厚(mm) (標準)6mm
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

彩り鮮やかな見た目・手触りにこだわった人工芝です。上質なフカフカ感で「くつろぎ」の空間をおもてなし!。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で、より自然な外観を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心です。一束ごとの本数を増やすことで、満足感の高い触り心地を実現し、縮毛糸に新素材を採用し、柔らかさと耐久力をアップしました。通常の人工芝に比べ1m2あたりの芝糸の本数が約100800本増加しました!
仕様 1m2あたりの芝糸の本数:336000本、遮熱性:~-6℃(従来比) 長さ(mm) 芝糸:40 タイプ くつろぎタイプ 材質(パッキング) ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm) 芝糸:105 材質(基布) PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m) 1 素材 直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:特殊ポリエチレン
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷

ベランダやお庭の空いたスペースに簡単設置。ジョイント式で多彩な組み合わせが可能
寸法(cm) 30×30
1セット(20枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

お手軽な価格の人工芝。店舗や展示会場のディスプレイなど、屋内使用に。
長さ(m) 20 材質 表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.R.コーティング 幅(mm) 1820 厚さ(mm) 約6 質量(kg) 約22
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷

自由なサイズにカットできる、汎用タイプ人工芝。
用途ベランダ、テラス、店舗装飾などに。建築現場の通路や、養生にも最適。 厚さ(mm) 6 グリーン 長さ(m) 30 材質(表面/裏面) ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR)
1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)