- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- リカンベントのおすすめ人気ランキング
リカンベントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新29件の「リカンベント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トレッドミル」、「健康器具 自転車」、「平行棒 リハビリ」などの商品も取り扱っております。
ステップスルー構造で乗り降りしやすい。下半身強化に最適。マグネット負荷方式8段階。お尻に優しい座面シート。タブレットトレーつき。
用途エクササイズ、運動に。
ウォークスルー形状/シート無段階調節/マグネット方式8段階/心拍数測定/幅広サドル/フィットネスバイク/在宅/有酸素運動
材質
スチール、ABS 、HIPS、PVC、PE、PP
質量(kg)
38.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×132×117
適応身長(cm)
約150~180
1台
¥66,880
税込¥73,568
3日以内出荷
こぎやすく関節への負担を軽減したクランクを使用しています。ウォークスルータイプですので乗り降りしやすいです。下肢の筋トレ・リハビリとしても最適です。
仕様
脈拍:ハンドグリップセンサー式、負荷レベル:1~12段階、シート調節:前後14段階調整可
質量(kg)
70
背もたれ
95~120°(無段階調節)
表示
時間、距離、脈拍、消費カロリー、回転数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×1440×1280
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6062-01
シート高(cm)
約57~61
1台
¥339,800
税込¥373,780
5日以内出荷
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
スポーツクラブでも採用されている電磁負荷方式。
ペダルが360度、どこにあるときも滑らかで均一な負荷が得られるので、ストレスの掛からないスムーズな運動が行える。
表示メーターはシンプルな形状の液晶メーターで、操作性、視界性が向上。
中央部に運動強度が確認できるハートレートモニターを搭載し、その他にも運動中にスマートフォンなどを充電することができるUSB電源充電機能が搭載されている。
本格的な機能や多彩なプログラムが効果的な運動をサポートするので、スポーツクラブに通わなくても自宅で快適な運動が行えるマシン。
運動中の水分補給が簡単に行える便利なドリンクホルダーとメーター下部にタブレットトレーを配置。
足の踏み外しを防ぐペダルベルト付き。ペダルはどなたでも使える幅広サイズ。サドル高さと前後位置調節と、ハンドル角度調節が可能。
体に負担のかからないベストポジションで調節できる。年配の方や女性の方でも楽に移動できるキャスター付き。使用後は部屋の隅に移動できる。
用途ダイエット、シェイプアップ、エクササイズ、フィットネス、ホームフィットネス、運動、筋トレ、サイクリングに。エクササイズバイク、フィットネスバイク、プログラムバイクとして。
材質
スチール、ABS、PP、PVC、PU
質量(kg)
35.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×1060×1365
アズワン品番
64-5288-58
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
ハンドルバーは、リラックストレーニングから厳しいトレーニングまで対応できる設計です。トレーニング中の負荷調整が簡単に行えます。座席の位置調整が簡単にできます。
仕様
【プログラム数】10、【ユニット付加マルチメディア】オーディオ機器接続、【シート位置の調節】ノブ方式、【負荷調整方法】パネルボタン・ハンドル先端ボタン、【運動負荷レベル】25段階、【負荷】5~400W(設定時)、13~80W(手動時)
電源(V)
AC100、50/60Hz、アース付3P 一般コンセント
表示
時間、距離、カロリー、メッツ、負荷レベル、ペース、脈拍、WATT、回転数/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×690×1460
ハンドル
フロントサイド・レーシングスタイル肘サポート付き
電源コード(m)
約1.8
検知方式
脈拍:ハンドルタッチセンサー(2箇所)
適応身長(cm)
145以上
アズワン品番
7-6063-01
保存データ種類
USBデータ保存機能:時間、距離、カロリー、平均ワット、最大ワット、平均心拍数、最大心拍数
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。
上肢・下肢同時にトレーニングが可能。
15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)
16
消費電力(W)
50
電源
AC100V、50/60Hz
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
580×700×810~1010
アズワン品番
8-6496-01
松吉医科器械コード
24-2852-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
肩関節の運動角度を考慮した上肢交互運動器です。
R-128-CHは身長に合わせて椅子の高さ調節が可能。滑車取り付け位置幅の調節もできます。
R-128-AKはコンクリート壁に取り付けるだけの簡易型です。
ペダル部分のみのシンプルな電動サイクル。自宅のイスを使って手軽にサイクル運動が出来る。ペダルが自動で回転するアシスト機能を搭載。テーブルの上に本体を置いて手でペダルを回せば腕のシェイプアップも可能。コンパクトで置き場所を選ばなず、持ち運びもラクラク。リモコンで簡単操作が可能(スタート/ストップボタン、スピード、タイマー、プログラム、正転/反転切替、緊急停止)。
用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
材質
スチール、ABS、PP、PVC
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
12
電源
AC100V(50/60Hz)
連続使用時間(分)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×40×29
スピード調節
12段階
制限体重(kg)
90
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
体力に自信がなくても。イスに座ったり、横になってペダルこぎ運動。ほとんど自重がかからず、体力のない方やひざ、腰に不安のある人向け。
質量(kg)
2.1
材質
スチール、(メーター)ABS
電源
単4形電池1個(サンプル付属)
連続使用時間(分)
15
イスに座ったまま手軽にサイクル運動!ながら運動で時間を有効活用!。ダイヤルを回してペダルの負荷を調節できます。運動量をチェックできるメーター付きです。コンパクトなので、運動したい場所への持ち運びも簡単!。寝転んだままでもOKで、腕や肩のエクササイズにも最適です。
材質
本体:ABS樹脂、脚部&ペダル:ポリプロピレン、ポリエチレン、脚部裏滑り止め:スチレン系熱可塑性エラストマー
寸法(cm)
37×40.3×30
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
収縮性に優れた素材で、全身のストレッチや筋力トレーニングが出来ます。
用途ストレッチ・筋力トレーニング
材質
TPR
チューブ長さ(mm)
約1500
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
細いチューブ状の天然ゴム製訓練具。
セラバンドと同様に、筋力や関節の機能維持と向上、可動域の拡大の運動に活用できます。
強さに応じて7色に分かれています。
生活習慣病予防・リハビリ・トレーニング・フィットネスに適しています。
材質
天然ゴム