- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- リクシル タッチレス水栓のおすすめ人気ランキング
リクシル タッチレス水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「リクシル タッチレス水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto タッチ水栓」、「自動水栓 LIXIL」、「リクシル キッチン水栓」などの商品も取り扱っております。
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質
メッキ
質量(g)
4000
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
水栓タイプ
混合栓
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様
吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
232
吐水口高さ(mm)
155
給電方式
電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様
吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品
乾電池単1形2本
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池
アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
1~40
ホース長さ(mm)
350
タイマー
止水:約10分で自動止水
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
145
停電対応
手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式
乾電池式
給水圧力(MPa)
0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)
約1
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様
吐水口回転規制範囲:100°
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
232
吐水口高さ(mm)
155
給電方式
電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様
吐水口回転規制範囲:150°
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池
アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
ホース長さ(mm)
350
タイマー
止水:約10分で自動止水
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
145
停電対応
手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式
乾電池式
給水圧力(MPa)
0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)
約1
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。
仕様
吐水口回転規制範囲:100°
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、自動センサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
232
吐水口高さ(mm)
155
給電方式
電源式
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。
混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)
151
使用工具
KG-4
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
給電方式
電源式
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様
吐水口回転規制範囲:150°
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
使用地区
一般地
ホース長さ(mm)
350
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
155
給電方式
電源式
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在239
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
ホース長さ(m)
0.35
吐水も止水も手をかざすだけ。
仕様
吐水口回転規制範囲:150°
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
145
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様
吐水口回転規制範囲:150°
付属品
浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
常時:0.8以下、作動時:1.6以下
適合場所
キッチン
機能
先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
1~40
使用地区
一般地
ホース長さ(mm)
350
タイマー
止水:約10分で自動止水
関連資料
(4.3MB)
吐水口長さ(mm)
239
吐水口高さ(mm)
145
停電対応
手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式
乾電池式
給水圧力(MPa)
0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
127
吐水口高さ(mm)
187
給電方式
電源式
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)
引出:約40
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(Φmm)
37±2
同梱部品
カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)
(引出)0.4
商品タイプ
台付
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面所
給電方式
電源式
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
125
従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さの水栓。既存取付穴サイズが大きくても取替可能なアダプター付きマルチワンホールタイプです。
質量(kg)
1.4
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在250
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
使用工具
KG-23
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
108
給電方式
電源式
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所
キッチン
対応カートリッジ
JF-K12,K11,K10タイプ
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。