リサイクル給水くんのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「リサイクル給水くん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉢植え 自動水やり」、「ペットボトルノズル」、「ペットボトルシャワー」などの商品も取り扱っております。
PETボトルを利用しての自動給水。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10(1個) 寸法(cm) H10.6×W3.8×3.8
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷

ペットボトルをリサイクル利用して給水できるノズルです。自動的に給水量を調節できます。
セット内容 青2個・緑3個 材質 ポリプロピレン 質量(g) 10(1個) 直径×高さ(cm) 3.8×13.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
399 税込439
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
ベージュ 材質 ポリエチレン 質量(g) 16 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31×31×105
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

材質 注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm) 110 品名・タイプ ポーラー TKG品番 9-1922-1801 TKG品番(2017) 6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

PETボトルを利用しての自動給水。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10 寸法(cm) H10.6×W3.8×3.8
1個
139 税込153
9日以内出荷

留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品 給水リボン 材質 (本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETボトル利用でそのまま「水さし」のできあがり。
種類 手動式(半自動式) 型式 手持式 材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 10 寸法(cm) H6×W3.2×3.2
1個
139 税込153
当日出荷

水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g) 135 適合ホース内径(Φmm) 12~15 水圧 最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ジョーロと水差しの用途に合わせて使い分けできます。
ベージュ 材質 ポリエチレン 質量(g) 16
1セット
219 税込241
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。特殊空気穴でスムーズな水やりが行えます。使用済みのペットボトルが水差しになります。水遣りはもちろん液体肥料などにも便利に使えます。
用途鉢植え植物への水やり。
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様 水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)。水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)。水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合 園芸用耐圧ホース 質量(g) 1138 電源 :DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm) 16~20 流量(L/min) 3~15 適合ホース内径(Φmm) 13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ペットボトルにつけるだけで手軽に水やりを楽しめます。お部屋に置いても目立たないカラーです。ペットボトルを押えて水量調整ができます。お得な2個入りです。
用途鉢植え植物への水やり。 材質 ポリプロピレン
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

ペットボトル(市販)使用により簡単に給水可能です。
材質 PP トラスコ品番 811-4982 セット内容 ハンズフリー給水セット、ベルトクリップ、塩ビホース 質量(g) 65 アズワン品番 65-2067-19
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷


瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等 適合 0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B 材質 ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃) 60 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質 (ノズル部)ポリプロピレン 口径(mm) 28(市販ペットボトルに適合) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。加圧タイプのため、加圧後に連続噴霧が可能です。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。 種類 蓄圧式 型式 手持式 タイプ ペットボトル取付型・加圧式 材質(本体) ポリプロピレン・ポリエチレン
1個
619 税込681
当日出荷