- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- リストバンド 使い捨てのおすすめ人気ランキング
リストバンド 使い捨てのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新89件の「リストバンド 使い捨て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「医療用リストバンド」、「手袋 バンド」、「リストバンド 紙」などの商品も取り扱っております。
イベントの入場管理やスタッフ証、グループ分けに最適なリストバンドです。強度・耐久性能に優れた丈夫なタイベックR製。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止に役立ちます。防水性能に優れており海やプールでも使用できます。全6色の豊かなバリエーション。1袋100本入、パッケージサイズ:70×302×18mm
材質
PE
厚さ(mm)
0.17
サイズ(mm)
255×20×0.17
材質
シリコン
寸法(mm)
本体:円周202、幅12、厚さ2、印刷可能範囲:9×80
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)
2
材質
(フック面)ポリプロピレン(PP)。(ループ面)ナイロン
タイプ
両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
特殊ホック式で、容易に留める事ができ、一度閉じると切断しない限り取り外せません。
ボールペン・油性マジックなどでバンドに直接、容易に書き込むことができます。
防水性で洗面・入浴に差し支えがありません。
手触りがよく、肌に優しい感触です。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
250
適合
(周囲)95~230mm
寸法(mm)
(記入部分)約25×65
周長(mm)
95~230
入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。
セット内容
100本1組
長さ(mm)
255
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.17
材質/仕上
本体:高密度ポリエチレン不織布
質量(g)
40
手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様
全長40cm、直径10cmまで有効
材質
PA(ナイロン)100%
サイズ
フリー
機能
伸縮バンド付き
全長(cm)
40
手首のワンポイントに!ダンスが映える!伸びる素材なので子供も大人も使える!
材質
ポリプロピレン
ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。
色
ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×1×1.2
1パック(8個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ホック式で容易に取り付けられ、切断しない限り取り外せません(再利用不可)。柔らかい特殊素材で、引っ掛かった時でも衝撃を和らげます。ボールペンなどで容易に書き込むことができます。焼却処理をしてもダイオキシン等の有害な物質が発生しません。
材質
本体/オレフィン系素材、ホック/高密度PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
234/記入部分25×80
袖のズレ落ちを防げます。
手軽に結束できる万能収縮タイプのバンドです。
ゴム付でしっかり結束できます。
用途さまざまな商品の結束に
材質
ポリエステル
色
OD
トラスコ品番
483-4593
厚さ(mm)
約3.5
質量(g)
16.5
幅(cm)
2.5
長さ(cm)
55
質量(g/袋)
16.5
1袋(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途に合わせて自由に、油性マジック・ボールペンでバンドに直接記入できます。ホック式で簡単に留めることができ、一度留めると外れません。肌に違和感を与えない柔らかな素材を使用。
材質
EVA・HPE
寸法(mm)
25×234
高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
用途防犯・交通安全啓蒙商品。
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
3.0×32
質量(g)
10
仕様
ワンタッチ巻きつけタイプ
材質
高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)
自転車に乗る時等、足首に巻くと裾留にも!
シルバーカーや自転車に装着して交通安全に!
見え難い場所等の目印に!
夜回りやパトロール時に!
片手でクルッ!と巻けてピタッ!と簡単装着。
腕や足首に巻くと前、横、後からのライトを反射して光って知らせるので交通安全に役立ちます。
色
イエロー
幅(cm)
5
長さ(cm)
40
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
材質
表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
材質
アクリル
質量(g)
15
手首に巻いてシールを抜き取るだけで簡単にセットできます。
肌にやさしいオレフィン系素材です。
寸法(mm)
20×183
とても柔らかな素材を使用しているので、赤ちゃんの肌を傷つけません。
ベルト装着後も、足首の太さに合わせてサイズを調節することができます。
表示番号は1~120番(4・9番などの欠番あり)で、100本入です。
新生児用バンドと母用リング(指輪)が簡単に手で切り離せます。
材質
NBR
長さ(mm)
(新生児用)136、(母用)73
松吉医科器械コード
24-2557-00
優れた吸汗&吸水性。
幅(mm)
85
材質
綿、ナイロン、ポリウレタン
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ
両面タイプ
耐荷重(kg)
15/本(目安)