リセのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
9,255件の「リセ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リセッシュ」、「コンパクトワゴン」、「消臭力」などの商品も取り扱っております。
カプラー用端子セット エーモンランキング1位
質量(g)7使用可能電力DC12V車:36W以下、DC24V車:72W以下適合電線サイズAV(S)0.08~0.3sq相当(AWG28~22)
1個
299税込329
当日出荷

中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)ランキング2位
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウランキング3位
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
用途車両配線の補修に使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅適合電線0.5~1.25sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リセスタイルテーブルミニワゴン3段 JEJアステージランキング4位
多用途に使えるコンパクトサイズのキャスター付きワゴン
用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。デスク下に入る、コンパクトサイズでオフィスや子供部屋にぴったり。60603229デスクトートでボックス内の整理も簡単にできます。材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン質量(g)約1.6耐荷重(kg)約2キャスターあり材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)天板耐荷重(kg)約2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×250×625内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約320×214×104
1個
2,288税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

リセスタイルテーブルワゴン3段 JEJアステージランキング5位
多用途に使えるキャスター付きワゴン
用途簡単組み立て式の便利なワゴン(工具不要)。リビング・キッチン・ランドリーなど様々なシーンで活躍します。材質天板、本体支柱、脚:ポリプロピレン質量(g)約2耐荷重(kg)約5キャスターあり材質(キャスター)ポリプロピレン(鉄芯入)天板耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×300×715内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2,3段目:約389×259×103
1個
2,488税込2,737
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.3~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85。(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389。Certified LR 20812。R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下。環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

繊維の奥まで浸透して原因菌を除去し、汗などのニオイも元からしっかり消臭。 抗菌効果で菌の繁殖まで防ぐから、ニオイ戻りしません。 天然の茶葉から抽出した消臭成分が、高い消臭効果を発揮!小さなお子様や、ペットのいるご家庭でも。 ミクロミストスプレーで細かい霧が空間まで消臭!
用途衣類・布製品・空間用消臭剤
1個(320mL)ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)

ニオイをマスキングして隠すのではなく、独自開発処方で中和。ニオイの元から消臭!時間がたっても消臭効果が続きます。 界面活性剤の効果で、せんいの奥まで浸透。ニオイの元となる菌をしっかり除菌、消臭。 除菌成分濃度が従来の2.5倍にアップ(メーカー調べ)。 様々なニオイに対して、高い消臭効果を実現しました。 香りが新しくなって、より消臭効果を実感しやすくなりました。 ミクロマイクロスプレーで布も空間を消臭できます。
商品タイプ詰替用タイプノーマルシリーズリセッシュ香り香り残らない危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]セーラーえり
肩にかけるだけでセーラー服に。肩にかけるだけで、セーラー服になる衣装です。さしこみ式なので着脱が簡単です。材質:ポリエチレン。サイズ:約300×165mm(全長477mm)
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質不織布寸法(mm)約300×165全長(mm)477質量(g)10
1個ほか
137税込151
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。スタンダード&シンプル!セーラー服といえばこれです!
セット内容リボン付きトップス・スカート材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ種類サマーセーラー身長(cm)155~175までウエスト(cm)100まで着丈(cm)トップス:56スカート丈(cm)41バスト(cm)96まで
1個
4,498税込4,948
13日以内出荷

染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。尿臭ブロッカー配合で、尿臭の発生を抑えます。
効果除菌、消臭成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノールシリーズリセッシュ液性中性危険物の類別非危険物
1個(320mL)ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

体臭・煙草・焼き肉などの手強いニオイも撃破! ニオイでお困りのホテル・旅館・飲食店などに最適です。 デオドラントパワー独自の特許消臭技術「デオライザーZ」を採用しています。 99.9%の除菌効果を発揮します。皮脂酸化ブロック技術を採用しています。 皮脂臭・皮脂の酸化による黄ばみの発生も抑えます。
シリーズリセッシュ危険物の類別非危険物
1個(2L)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンベスト
肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト。大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装にサテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。材質:ポリエステル
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質ポリエステル
1枚
346税込381
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

しみついた尿臭・体臭もしっかり消臭! 布団やシーツなどのニオイをせんいの奥から消臭、除菌。 菌の繁殖まで防ぎます。
用途衣類・布製品や空間に漂うニオイ(汗・皮脂・尿・タバコ・料理・ペットなど)の消臭。 布製品の除菌にも。効果除菌、消臭成分両性界面活性剤、緑茶エキス、除菌剤、香料、エタノールトラスコ品番828-9114種別業務用質量(kg)2.1シリーズリセッシュ液性中性香りさわやかなハーブの香り関連資料【商品カタログ】リセッシュ除菌EXシリーズ(プロテクトG、香り残らない、消臭ストロング掲載(3.73MB)
1本(2L)
2,494税込2,743
当日出荷

可愛いポケモンとプリンセスのフィギュア付き。やわらかい子供の歯茎に刺激ないソフトスリム毛。 子供が握りやすい凸凹のゴムハンドル。キャップ付きで携帯に用意、学校でも楽しく磨ける。
色(柄)ピカチュウ
1本
199税込219
4日以内出荷

パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。清楚でお嬢様のイメージをそのままに!
セット内容スカーフ付きトップス・スカート材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ種類ウィンターセーラー身長(cm)155~175までウエスト(cm)100まで着丈(cm)トップス:55スカート丈(cm)41バスト(cm)96まで
1個
4,498税込4,948
13日以内出荷

パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。スリットが決め手のセクシー衣装は、何と言ってもチャイナドレス!
セット内容ワンピース材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ種類チャイナ身長(cm)155~175までウエスト(cm)96まで着丈(cm)ワンピース:91バスト(cm)96まで
1個
4,498税込4,948
13日以内出荷

手強いニオイを撃破!タバコ・焼肉などのニオイを瞬間消臭。汗・皮脂臭を24時間ニオわせない。
用途衣類・布製品・空間用消臭剤タイプスパウトパウチシリーズリセッシュ香り香りが残らない使用場所室内アズワン品番65-0348-68危険物の類別非危険物商品タイプ詰め替え用
1個(680mL)
659税込725
当日出荷

パーティーや販促イベントで大活躍のグッズです。シースルーのウエストラインがセクシーなバニーコスチューム
セット内容トップス・スカート・カチューシャ材質ポリエステル100%サイズフリーサイズ種類バニー身長(cm)155~175までウエスト(cm)100まで着丈(cm)トップス:54スカート丈(cm)36バスト(cm)96まで
1個
4,498税込4,948
13日以内出荷