- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電池
- リチウム 電池 cr123a 充電のおすすめ人気ランキング
リチウム 電池 cr123a 充電のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「リチウム 電池 cr123a 充電」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池 CR123」、「cr123a 充電」、「CR123A」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~60
アルカリ電池より優れた電力密度、安定した電圧、軽さがあります。通常で10年間保管できる高品質の米国製電池です。厳しい高温、低温の環境に耐えます。
タイプ
リチウム
仕様
熱防御機能、故障保護機能内蔵
電圧(V)
3
使用推奨期限
10年
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。
ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。
ポケットサイズでもこれだけ測れます
●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。
●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。
わかりやすい3段階表示。
「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。
リチウム電池CR2032を1個内蔵。
色
ホワイト
質量(g)
約110(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40
表示
3段階(ランプ点灯)
使用電池
コイン形リチウム電池(CR2032)×1
保存温度範囲(℃)
-20~60
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
88×121×24
測定可能電池
(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形。(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41。(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ17×34.5
質量(g)
16
タイプ
CR123A
電圧(V)
3
定格容量
1500mAh
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。
高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)
3
カメラ用に適しています。
寸法(mm)
Φ15.3×26.5
質量(g)
37
タイプ
CR2
電圧(V)
3
定格容量
800mAh
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
約500回くり返し使えます
USBタイプCポート搭載
スマートフォンなどにも充電でき、モバイルバッテリーとしても使えます
USB電源からUSB Type-Cケーブル(別売)だけで手軽に充電できます
充電中は赤色、充電完了で緑色点灯する充電インジケーター付き
使用温度範囲(℃)
放電:約5~50(機器使用時)、充電:約10~40、保存:-20~35
電圧(V)
3.6
出力
5V/1A
直径×長さL(Φmm×mm)
約18.6×70.5
電池
18650形
電池寿命
充放電約500回
用途1/2 AA(3.6V)リチウム電池(EC600・650用)
アズワン品番
2-2957-42
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用
本数
4本
セット内容
マルチAC充電器本体、ケーブル
材質
プラスチック
質量(g)
176
出力電圧(V)
DC4.2/500mA、Max×4
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×144×35
対応機種
(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90
対応
Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650
機能
短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護
ランプ
(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電可能本数
(同時)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電池の消耗具合が見やすいデジタル表示です。
電池残量を18段階に細かく表示します。 測定可能電池
1.5V単1~単5形アルカリ電池
1.5Vアルカリボタン電池/ボタン形酸化銀電池
3Vコイン形リチウム電池
3V、6Vカメラ用リチウム電池
9V形乾電池
色
ブラック
本体質量(g)
88
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×117×22
電池寿命(時間)
約10000回(1回約5秒)
使用電池
単4電池×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)
確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。
Oリングシールガラスレンズ。
取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池
リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)
600(High)、260(Mid)、35(Low)
防水保護等級
IPX7
付属品
リチウム電池CR123A×2
連続点灯時間
18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)
照射距離(m)
205(High)、135(Mid)、50(Low)
電池の残量が一目でわかります。
サッと使えて、見やすい大型表示液晶画面採用で便利です。
ワンタッチでセットできます。
単一電池、単五電池に対応しています。
ボタン電池にも使用可能ですので便利です。
セット内容
本体、テスト用電池(単4電池)×1
材質
ABS樹脂他
質量(g)
40
寸法(cm)
69×16×104
測定可能電池
単1~5形乾電池、1.5Vボタン形電池
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
残量がデジタル表示で見やすい。
色々な電池の残量がひとめでわかります。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
80×35×18
色
黒
質量(g)
39
使用電池
単4形乾電池×1個
電池寿命
約1時間(連続測定時)
取扱説明書
(1.0MB)
測定可能電池
単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
エボルタ・アルカリ・マンガン乾電池と幅広く使用できる電池チェッカー
単1~単5、9Vの乾電池まで使用可能
3色の表示で電池の消耗具合が一目で分かる
仕様
[測定電池]単1形、単2形、単3形、単4形。単5形006P(9V)タイプのアルカリ及びマンガン乾電池
質量(g)
約53(コイン形リチウム電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×23×110
使用電源
コイン形リチウム電池CR2025×1個
電池寿命
約5000回(3秒/回の測定)
アズワン品番
64-8907-78
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。
転がり防止ヘッドデザイン。
ガラスレンズ。
電池
リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)
1000(High)、400(Mid)、65(Low)
防水保護等級
IPX7
材質(本体)
航空機グレードアルミ合金
付属品
リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター
連続点灯時間
18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)
照射距離(m)
330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high)
リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池
リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650
明るさ(Lm)
500(High)、40(Low)
防水保護等級
IPX7
材質(本体)
アルミニウム
付属品
リチウム電池CR123A、ホルスター
LED
C4LED
照射距離(m)
165(High)、49(Low)
連続点灯時間(時間)
CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
耐衝撃構造(ショックレジスト)
20気圧防水
ワールドタイム/世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き
ストップウォッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)
タイマー(セット単位/1分、最大セット/60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)
時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報
フルオートカレンダー
12/24時間制表示切替
LEDライト(オートライト機能、残照機能付き)
表示方式
アナログ(時計)
材質
樹脂/ステンレス
質量(g)
57.2
種類
腕時計
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
52×46.4×14.9
電池
CR1220×1
LED色
アンバー
電池寿命
約3年
材質(バンド)
樹脂
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷