リチウムイオン電池 インパクトドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「リチウムイオン電池 インパクトドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトドライバ バッテリー」、「インパクトドライバー 安い」、「リチウムイオン電池」などの商品も取り扱っております。
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.3 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 機械寸法(mm) 全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト) M6~M14 蓄電池形名 BSL1420 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 蓄電池容量(Ah) 2 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm) 135 質量(kg) 1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 適合バッテリー A-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 約20 バッテリー電圧(V) 14.4 回転数(min-1[回/分]) 0~3000 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) 167(1703) 締付能力(普通ボルト) M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 打撃数(min-1) 0~3300 六角軸二面幅(mm) 6.35
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

18Vリチウムイオン充電池を採用したインパクトドライバー。従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応。1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。
電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 1.5 充電時間(分) 40 最大締付トルク(N・m) 155 打撃数(min-1[回/分]) 0~3900 仕様 スイッチ:無段変速 セット内容 急速充電器(約40分充電)、18V 1.5Ah充電池×1、両頭ビット、キットボックス 質量(kg) 1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 165×75×220 チャック寸法(mm) 6.35 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) パイン材Φ:3.8×38、約420本 保証期間 お買い上げ日より1年 回転数(min-1[回/分]) 0~3000
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m]) (ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン 蓄電池形名 BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分]) (ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電池パック
B-1203F2後継品
対応機種 BID-1250/BID-1260/BID-124/BID-1240/BID-1227/BID-1226/BID-1220/BID-1229/BID-1228/BD-126/BD-122/BD-127/BD-123/BFL-127/BBL-120/BHT-3000
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 1.5 チャック能力(mm) 6.35 最大締付トルク(N・m) 155 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 回転数(min-1[回/分]) 0~3000 充電時間(分) 約80 バッテリー リチウムイオン 質量(kg) 約1.4(充電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 165×75×220 打撃数(min-1[回/分]) 0~3900 付属品 1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス スイッチ 無段変速 作業量(目安) (パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本 トラスコ品番 493-4369
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様 無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品 急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番 440-4602 消費電力(W) - スイッチ 無段変速 本体質量(kg) 1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×60×220 チャック能力(mm) 6.35 ねじ締め能力(mm) Φ6×125 バッテリー リチウムイオン(BL1518) チャック 差込み式 作業量(目安) 【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分) 40 バッテリー数 2 クラッチ数(段) - スピンドルロック機能 あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品 電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg) 1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V) 18 最大トルク(N・m) 165 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 打撃数(min-1[回/分]) 0~3200 全長(mm) 125 バッテリー電圧(V) 18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 質量(g) 860 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×198×82 取扱説明書 (12.1MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m) 180 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじ Φ3.5~6 六角軸二面幅(mm) 6.35 モーター 直流ブラシレスモーター 寸法(mm) 116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm) 114 質量(kg) 1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 蓄電池容量(Ah) 2 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2700 最大締付トルク(N・m) 140 締付能力(普通ボルト) M5~M14 締付能力(小ねじ) M4~M8 六角軸二面幅(mm) 6.35 質量(kg) 1.3 蓄電池形名 BSL1820M 機械寸法(mm) 全長150×高さ223×センタハイト29.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
軽量・コンパクトでハイパワー。 握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。 手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m) (高速モード)133(低速モード)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (高速モード)0~2400(低速モード)0~1800 ねじ締め能力 (小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10 充電時間(分) 30 電圧(V) DC12 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 168×60×238 打撃数(min-1) (高速)0~3000、(低速)0~2500 バッテリー B-1203M1(ニカド電池・1300mAh) 付属品 電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース 質量(kg) 1.6 バッテリー電圧(V) 12
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。 大容量バッテリー 18V 3.0Ah。 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。 トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス 付属品 バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース 寸法(mm) (アルビン部)12.7 質量(kg) 約1.7 電圧(V) 18 打撃数(min-1[回/分]) 「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600 締付け能力(高力ボルト) M10~M16 締付能力(普通ボルト) M10~M20 バッテリー リチウムイオンバッテリー3.0Ah 電動機 DCブラシレスモーター LED色 白色 締付トルク(N・m) 最大約320 トルク(N・m) 「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約160×250×75
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

抜群のフィット感。作業量重視の高容量タイプ。バンパ。LEDライト(回転前点灯&残照機能)。フック
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 153×66×204 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M10 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~90
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg) 1.4 機械寸法(mm) 全長166×高さ228×センタハイト28 蓄電池形名 BSL1820M 充電時間(分) 約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ) M4~M8 六角軸二面幅(mm) 6.35
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)