- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- リノベーターのおすすめ人気ランキング
リノベーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新40件の「リノベーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リノベーター 替刃」、「デュアルソーダブルカッター」、「カットソー工具」などの商品も取り扱っております。
付属品
パッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケース・ケース
質量(kg)
1.5
電流(A)
4.1
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
350
コード長さ(m)
2心・2.5
振動数(min-1)
6000~20000(通常モード・ダイヤル1~5)、15000⇔20000(オートモード・ダイヤルA)
長さL×高さH×幅W(mm)
280×100×64
関連資料
(3.06MB)
振動角度(°)
3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
切断、剥離、研削
(1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。
(2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定)
(3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1)
握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。
10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min-1)
6000~20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切る・削る・磨く・剥がすの4つの機能が一台でこなせる多機能ツールです。
高速振動を利用して木、石工ボード非鉄金属の切断や切り抜き、タイル、レンガの研磨、硬質ボンドやクロス、フロア材の剥離などいろんな作業ができます。
白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。通電ランプ機能付きだから、ランプ点灯の有無で電源に接続されているかどうかが確認できます。
ダイヤル式回転数無段階調整機能付きで、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。7種類のアクセサリーが標準付属。収納、保管に便利なソフトバッグ入りです。
用途各種材料の切断、研磨、研削、剥がし作業。
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)
200
電流(A)
2.2
電源コード(m)
約2
角度(°)
振動:±1.4(左右)
仕様
二重絶縁構造
付属品
金属切断用鋸刃(半円、ストレート)、木材、樹脂、石工ボード切断用鋸刃(ストレート)、タイル目地、レンガ切断用鋸刃(半円)、ブロック、硬質ボンド、モルタル研削用刃(三角)、スクレーバーブレード
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000~18000
定格時間(分)
30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
振動数(min-1)
6000~20000
電源(V)
単相100
電流(A)
3.4
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
角度(°)
振動/左右1.6(計3.2)
周波数(Hz)
50/60
電動機
直巻整流子電動機
全長(mm)
283
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×68×87
仕様
二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付
付属品
カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
質量(kg)
1.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
300
コード長さ(m)
2.5
仕様
振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)
(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)
4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)
8000~20000
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
819-2252
セット内容
本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
280×75×50
カーボンブラシ呼び番号
1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品
サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ
質量(g)
1400
電流(A)
3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
280
電源コード(m)
1.8
周波数
50/60Hz
絶縁種別
二重絶縁
振動数(min-1)
13000~22000
定格時間
20分
サイズ(mm)
280×200×100
振動角度(°)
約3.5
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※
寸法(mm)
341×122×87(蓄電池装着時)
質量(kg)
1.9(蓄電池装着時)
電圧(V)
18
振動数(min-1)
6000~20000(ダイヤル1~6)
適合バッテリー
14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー
振動3軸合成値(m/s2)
研磨時:2.1/切断時:3.5
適合ブレード
スターロック(STARLOCK)、OIS
振動角度(°)
3.6
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質
樹脂
質量(kg)
約1.0
本体寸法(mm)
295×100×50
機能
急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)
7500~15000
モーター電圧(V)
10.8
バッテリー容量(mAh)
1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)
左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
振動数(min-1)
6000~20000
充電時間(分)
22(目安)
角度(°)
(振動)左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス
本体寸法(mm)
277
変速段数
無段
接続
集じん機に接続可能
作業量(目安)
約12(1充電当たり)
質量(kg)
1.0(バッテリ含む)
適合バッテリー
A-59841,A-59863
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性。工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
用途切断、剥離、研削
電源(V)
DC18
振動数(min-1)
6000~20000
角度(°)
振動/左右1.6(計3.2)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×80×122
仕様
ダイヤル変速
作業量(目安)
(1充電あたり)DRM 約28分/DRF 約21分
質量(kg)
2.2(バッテリ含)
バッテリー電圧(V)
18
適合バッテリー
A-60442
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリー
リチウムイオン
振動数(min-1)
6000~20000
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
55
振動
左右1.6°(計3.2°)
高速切断&圧倒的な低振動
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×95×126
振動数(min-1)
10000~20000
振動角度(°)
左右1.8(計3.6)
18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨
質量(kg)
1.5(BSL1240M装着時)
モーター
直流ブラシレスモーター
周長(mm)
133
振動数(min-1)
無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)
振動(m/s2)
無負荷振動値:2.5
振動3軸合成値(m/s2)
研磨時:2.1/切断時:3.7
振動角度(°)
3.6(両側合計)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
325×74×104(電池BSL1240M装着時)
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
仕様
振り子振動角度:3.0°
振動角度(°)
(振り子)3.0
振動3軸合成値(m/s2)
6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)
振動数(min-1)
8000~20000
質量(kg)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
284×85×50
カーボンブラシ呼び番号
160701417X
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。
先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに
振動数(min-1)
約14000
モーター電圧(V)
DC14.4
振動角度(°)
約3.2
セット内容
マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1
質量(kg)
約0.7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約265×62×90
騒音値(dB)
約80/m
切込深さ(mm)
(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3
バッテリー電圧(V)
14.4
作業量(目安)
【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
仕様
振り子振動角度:3.6°
振動角度(°)
(振り子)3.6
振動3軸合成値(m/s2)
6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)
振動数(min-1)
8000~20000
質量(kg)
1.6
トラスコ品番
819-2255
セット内容
本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×85×50
カーボンブラシ呼び番号
160701417X
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷