- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- リハビリ歩行器のおすすめ人気ランキング
リハビリ歩行器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新99件の「リハビリ歩行器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「らくらくあるくん」、「介護歩行器」、「老人用手押し車」などの商品も取り扱っております。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質
スチール
質量(kg)
12
内寸(mm)
(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)
100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード
23-5168-10
1台
非課税商品
¥65,980
税込¥65,980
6日以内出荷
ワンタッチで高さ調節が可能です。
グリップは前腕支持の補助として使用できます。
歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。
仕様
ガードバンパー付き、組み立て式(要工具)、ストッパー無し・抵抗器機能付き
種別
歩行器
寸法(mm)
(手摺内)前/270、後/345
質量(kg)
12.5
材質(キャスター)
ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(前/後)450/530×575×790~1060
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
8-4608-01
昇降方式
ガススプリング式
1台
非課税商品
¥69,980
税込¥69,980
当日出荷
プラスチックタイプのキャスターとストッパーが付いたエコノミータイプ。
前輪は1方向に固定されているので、少しずつ歩行、ゆっくり方向転換します。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質
本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪:プラスチックタイヤ
質量(kg)
3.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:57×51×71.5~81.5、収納時:60×11×73.5
高さ(cm)
グリップ下:39~49
内幅(mm)
グリップ:440
1台
非課税商品
¥19,980
税込¥19,980
5日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質
本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー
質量(kg)
11.8
耐荷重(kg)
80
材質(キャスター)
ゴム製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460/500(前/後)×515×750~1020
内寸幅(mm)
マット部:(前/後)240/305
キャスター径(Φmm)
100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き)
アズワン品番
8-4608-04
昇降方式
ガススプリング式
1個
非課税商品
¥79,980
税込¥79,980
翌々日出荷
前輪のスイングキャスターが自在に動き、方向転換や歩行がスムーズ。
サイズは、一般タイプとミニタイプとハイタイプとSSタイプの4種類から選べます。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質
本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム、前輪・後輪:3インチプラスチックタイヤ
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:62×45×73.5~83.5、収納時:63×11×76.5
高さ(cm)
グリップ下:41~51
内幅(mm)
グリップ:440
1台
非課税商品
¥21,980
税込¥21,980
5日以内出荷
ハンドルブレーキ付きの、室内屋外両用の歩行器です。プッシュボタンで簡単に折りたためます。
材質
本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム
最大使用者体重(kg)
100
車輪
(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×56×80.5~89.5
高さ調節
4段階
主材質
(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
250×200×360
折りたたみ寸法(cm)
47×31×88
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
24
座面高(cm)
42.5
ハンドルの開き幅、高さを利用者に合わせて無段階で調節できます。荷物を入れられる収納バスケット付。
「コの字型」固定型の歩行補助器。
リハビリの進行や体力の回復などに合わせてウォーカーアクセサリーを後付けできます。
(SSタイプはCタイプとMタイプのみ後付けできます)
サイズは、お身体や使用環境に合わせて使いやすい高さ・幅を4種類から選べます。
逆U字型の補強パイプ、25mm径の太パイプを使用し、安全に配慮した構造です。
折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です。
高さはプッシュボタンで5段階に調節できます。
グリップは握りやすい合成ゴム製です。
材質
本体:アルミ(一部スチール)、握り手:合成ゴム
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:57×45×66.5~76.5、収納時:56×11×68
高さ(cm)
グリップ下:34~44
内幅(mm)
グリップ:440
1台
非課税商品
¥16,980
税込¥16,980
5日以内出荷
4ヶ所のノブネジによりアームレストの高さを調節することができます。アームレストとハンドルが付属しており、扱いが容易です。
材質
本体/スチール、アームレスト/ウレタン・PVC(塩化ビニル樹脂)張り
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
100
材質(キャスター)
エラストマー製
内形寸法(mm)
手摺:366
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×730×1000~1250
キャスター径(Φmm)
100(後輪ストッパー付)
アズワン品番
8-9551-11
1個
非課税商品
¥19,980
税込¥19,980
欠品中
室内だけでなく屋外でも使用できる為、リハビリによりADLが向上することで、活動範囲の拡大が可能です。グリップ高さは、利用者に合わせて5段階調節ができます。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動するので、移乗や立ち座りの際にも安心です。軽量で容易に薄型に折りたたみが可能な為、持ち運びしやすく車への積み込み等にも便利で省スペースで、収納・保管できます。歩行補助に特化したシンプル構造なので、シルバーカーに抵抗がある男性にもお勧めです。
材質
本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム
質量(kg)
5
キャスター
前輪7インチ・後輪5インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×570×820~920
アズワン品番
7-8075-01
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
630×155×850
最大使用者体重(kg)
100
1個
非課税商品
¥29,980
税込¥29,980
6日以内出荷