- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- リフォームダクト用のおすすめ人気ランキング
リフォームダクト用のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新126件の「リフォームダクト用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水管 カバー」、「エアコンドレンカバー」、「配管カバー 水道」などの商品も取り扱っております。
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
種類
ウォールコーナー
VP管用エルボ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質
PVC(本体)、POM(付属品)
種類
エルボ
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。
カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。
不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。
材質
ABS(本体)、POM(付属品)
種類
端末カバー
寸法L(mm)
340
寸法H(mm)
51
寸法W(mm)
140
寸法P(mm)
200
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質
POM
種類
支持金具
材質
POM
種類
支持金具
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
26
VP管用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。
材質
PVC(本体)、POM(付属品)
種類
チーズ
寸法L(mm)
136
寸法D(mm)
71
適合サイズ
(水栓)13
全長(mm)
2000
予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
色
ミルキーホワイト
タイプ
断熱材付
寸法L(mm)
2000
適合管
(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類
ダクト
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして
全長(mm)
2100
高さ(mm)
17.5
適合管
ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8
ベース幅(mm)
19.5
適合パイプ外径(Φmm)
13
1本
¥759
税込¥835
当日出荷