- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- リフトチャッキのおすすめ人気ランキング
リフトチャッキのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「リフトチャッキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッツ 逆 止 弁」、「逆止弁」、「スプリング逆止弁」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
120以下
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A/SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SUS403
ボルト穴数
4
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
80以下
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
材質(ジスク)
NBR
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
キャップを天とした水平配管に使用
材質
ボディーシートリング:SUS403
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
使用温度範囲(℃)
120℃以下(静流水) / -10℃~220℃(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SUS403
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SUS403
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅CAC
接続方式
ねじ込み形
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
150
接続形状
Rc
バルブ種類
チェッキバルブ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(ガスケット)
C1100P-0
材質(フタ)
SCS13A or 304SS
クラス
10K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁箱付弁座)
403SS
バルブ種類
チャッキバルブ
材質(本体)
Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)
170以下
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、蒸気
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)
Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)
Bronze CC491K
材質(ヒンジ)
Brass CW617N
材質(ヒンジナット)
Brass CW617N
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
20K
バルブ種類
チャッキバルブ
材質(本体)
CAC911
最高使用圧力(MPa)
1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
材質(ジスク)
FKM
材質(スプリング)
C5191W-H
クラス
10K
材質(ジスクホルダ)
CAC911
バルブ種類
チャッキバルブ
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管
材質(本体)
FCD-S
最高使用圧力(MPa)
2.2
接続方式
ねじ込み形
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(本体)
CC406
最高使用圧力(MPa)
静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0
材質(ボール)
NBR
材質(キャップ)
CC406
材質(ジスク)
NBR
材質(ボンネット)
CC406
材質(スプリング)
C519W
アズワン品番
64-7851-33
ねじサイズ
Rc1-1/4"
材質(弁体付弁座)
CC
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
形式
リフト式
使用温度範囲(℃)
-10~220
最高使用圧力(MPa)
0~1.37
材質(シート)
13Cr.S.S.
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ
逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)
FCMB-S35
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
材質(カバー)
SCS13A
ボルト穴数
4
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A/SUS304
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
120℃以下
最高使用圧力(MPa)
1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A/SUS304
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(プラグ)
SUS304
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
チャッキバルブ
トラスコ品番
850-5969
形状
Y形
材質(本体)
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
フランジ形
使用流体
水、油、薬品
バルブ種類
リフト式チャッキバルブ
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC911
クラス
10K
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~120℃
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ヒンジピン)
C3604
材質(プラグ)
C3604
材質(ボディ)
CAC
クラス
125型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406
最高使用圧力(MPa)
1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水
材質(キャップ)
CAC406
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406+NBR
材質(スプリング)
C5191W
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
トラスコ品番
850-5970
形状
Y形
材質(本体)
PVC
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
フランジ形
使用流体
水、油、薬品
バルブ種類
リフト式チャッキバルブ
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷