リベッタ 電動工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「リベッタ 電動工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベット打ち機」、「強力型ハンドリベッター」、「ロブスター リベッター」などの商品も取り扱っております。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品 ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番 375-6076 軸径(Φmm) 六角軸対辺6.35 適合フランジ 2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質 フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。 付属品 ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mm。ノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm トラスコ品番 371-4951 全長(mm) 230 質量(g) 570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × トラスコ品番 227-4213 全長(mm) 275 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm) 14 高さ(mm) 300 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書 取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm) アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品 Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm) 310 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 860 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 取扱説明書 (1.2MB) 使用ノーズピース 炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm) 170 質量(g) 450 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 55 使用可能リベット(Φmm) 4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm) 溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm) 26 推奨適合工具 最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm) 35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
材質 フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
1箱(1000個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg) 2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V) 18 引力(kN) 最大20 ストローク長(mm) 30 先端寸法(mm) 4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ) 付属品 ケース 適合材 アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

SHINANO(信濃機販)リベッター
用途リベットかしめ作業 使用空気圧力(MPa) 48~68
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター R2B1
エアーリベッター並みの超高速リベッティング!!。取り回しに優れた軽量ボディ。リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業らくらく。フル充電1回あたりのリベッティング本数が従来機に比べて大幅増。環境に配慮した省エネ性能。ロングストローク 25mm。握りやすく重量バランスに配慮したハンドル形状。マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計。LEDライトでリベッティング箇所をピンポイント照射!。18Vブラシレスモーター採用!
用途各種リベット締結作業に。 セット内容 本体、電池パック(2.0Ah)、充電器、リベット保持機能付きノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8)、ジョープッシャー一体型ガイドパイプ(2.4、3.2、4.0、4.8)、潤滑オイル、専用ブローケース モータータイプ ブラシレス 使用ジョー 超硬質中 ヘッド径(Φmm) フレーム/21 最大出力(kN) 10.5 隅うち最小幅(mm) 26 充電時間(分) BPL-1820:(実用充電80%)45/(フル充電)50、BPL-1840:(実用充電80%)95/(フル充電)100 アズワン品番 64-8656-90
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質 ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄 全長(mm) 173 質量(g) 340 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 58.5 使用可能リベット(Φmm) スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具 最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー 取扱説明書 (0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
トラスコ品番 432-4757 全高(mm) 241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時) 消費電力 約 120Ws/本(6 サイズ) ストローク長(mm) 25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
仕様 【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah) 付属品 工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース 充電時間(分) 約80 打込速度(秒) 約2 ヘッド寸法(mm) 3.2・4.0・4.8 打込能力(mm) ブラインドリベット3.2~4.8 材質(リベット) アルミ・鉄・ステンレス
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

ブラインドリベット専用 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 AUTO機能搭載で作業効率UP ユーザーインターフェイス リベット保持機能 スマホと繋げて任意のリベット本数が設定可能なコネクト機能内蔵
用途金属部材の接合 仕様 最大引き力16000N・m 定格電圧(V) DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 290×243×67 ストローク量(mm) 最大25 能力(Φmm) リベット径3.0~6.4 取扱説明書 (0.23MB) (0.23MB)
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コードレスリベッター
高強度構造体用リベット対応 Φ6.4mmステンレスリベット対応 高速締結&高出力で快適な作業を実現 業界最速レベルのリベット締結サイクルタイム
セット内容 本体、電池パック(BPL1825:18V/2.5Ah)、充電器、充電器用電源コード、保持ノーズピースユニット(4.8)、ガイドパイプユニット(4.8)、スパナ(19mm)、ボールねじジョイントカラー(4.8)、潤滑オイル、ブローケース 4.8、6.4 全材質 超硬質ジョー大 ストローク(mm) 25 本体質量(kg) 2.3(同梱バッテリー装着時) モーター ブラシレス ケース寸法(mm) 450×370×120 使用ジョー 超硬質ジョー大 リベット径使用範囲(Φmm) 4.8、6.4 全材質 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 18 フレームヘッド部直径(Φmm) 23 隅うち最小幅(mm) 34 充電時間(分) 60(実用充電80%)、65(実用充電100%) 関連資料 ※メーカーチラシ(1.16MB) サイクルタイム 締結速度:1.3秒 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 330×76×277 引力(kN) 最大19.6
1セット
特価
127,280 税込140,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様 空油圧 使用空気圧力(MPa) 0.5-0.6
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様 燃料ゲージ、LEDライト 付属品 ケース 引張強度(N) 9000 アズワン品番 65-0279-60
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。 付属品 1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 本体質量(kg) 1.46 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8 空気接続口 PT1/4 空気消費量(L/本) 1.1 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷