リベッター用ジョーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「リベッター用ジョー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベッタ 電動工具」、「リベッター ロング」、「リベットツール」などの商品も取り扱っております。

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番 212-2201 適合機種 AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A 質量(g) 3
1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番 212-2219 適合機種 AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV011M、ARV015M、AR021M、HR003A
1パック(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)超硬質ジョー
適合機種 AR2000H、AR2000HV、AR021H、AR021EX トラスコ品番 212-2243 種別 リベッター用 質量(g) 9
1組
3,500 税込3,850
当日出荷

用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に 適合 AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022M トラスコ品番 212-2235 質量(g) 5
1パック(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途トップ工業製 リベッター用ジョー 適合本体 TR-002・TR-002S・TRF-360・TRN-002 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョーNo.1A
適合機種 R1A1、R1B1
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(大)
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に トラスコ品番 212-2227 適合機種 AR011H、AR021EX、AR021H、HR003B、HR2050H
1組(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm) 14 高さ(mm) 300 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書 取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1組
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

エアーリベッターセットM-6303K用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。 適合 エアーリベッターセットM-6303K セット内容 ノーズピース(2.4×1、3.2×2、4.0×2、4.8×1)、ジョーケース×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。 適合 エアーリベッターMCCP-500M セット内容 ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質 ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄 全長(mm) 173 質量(g) 340 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 58.5 使用可能リベット(Φmm) スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具 最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー 取扱説明書 (0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1台
84,980 税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様 空油圧 使用空気圧力(MPa) 0.5-0.6
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
トラスコ品番 432-4757 全高(mm) 241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時) 消費電力 約 120Ws/本(6 サイズ) ストローク長(mm) 25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × トラスコ品番 227-4213 全長(mm) 275 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)三爪ジョー(大)
適合機種 AR2000H、AR2000HV、AR021EX(AR011H、AR021Hはジョーケースヘッド大 使用)
1セット
5,698 税込6,268
8日以内出荷