- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- リベッター/ナッター/タッカー
- リベット ナット 工具のおすすめ人気ランキング
リベット ナット 工具のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新143件の「リベット ナット 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リベット ボルト」、「鉄板止め」、「止める工具」などの商品も取り扱っております。
1台2役。これ1台でリベッターとナッターの2つの作業が簡単に行えます。
用途リベット、ナットかしめ用
全長(mm)
270
質量(g)
615
セット内容
マンドレル4M、5M付
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手軽にブラインドナット(エビローレットナット)が使用できる安価で便利なキットです。すぐに使えるエビローレットナット付です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパー等)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどのアルミ建材へのパーツ取り付けに。
材質
スチール
M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。
アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに
切断ナット使用範囲
アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル
全長(mm)
360
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
1152
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
倍力機構で楽々作業出来ます
全長(mm)
325
ナット
M5・M6・M8・M10mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番
123-9945
種別
ハンドナッター
全長(mm)
275
質量(kg)
0.6
適合ナット
スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に
切断ナット使用範囲
アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4
付属品
スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル
全長(mm)
190
材質(本体)
アルミニウム、炭素鋼
質量(g)
700
装着マンドレル
合金鋼
材質(グリップ)
PVC
材質(ハンドル)
炭素鋼
取扱説明書
(1.2MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドナッターHN-50はチョットぜいたくなスムース機構「フロート式マンドレル」を採用しました。
適合ナット
M4×0.7。M5×0.8。M6×1.0
全長(mm)
約270
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。
仕様
使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6
セット内容
5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)
適合ナット
4、5、6
トラスコ品番
273-5521
幅(mm)
72
全長(mm)
270
材質/仕上
本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール
質量(g)
605
1丁
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
タップ立ての難しい薄板、パイプなどに片側から簡単にナット部を取り付け、ネジ穴を作れます。すぐに使えるセット内容です。
用途車や自転車、エクステリアのアルミ材などへのアタッチメントの取り付け。
セット内容
エビローレットナット:M5X0.88個・M6×1.06個、ちょっとナッター本体:M5用・M6用、六角穴付きマンドレル:M5用・M6用、六角棒レンチ:4mm(M5用)・5mm(M6用)、17mmレンチ
材質
ちょっとナッター:スチール
適正かしめ板厚MAX(mm)
2.5(M5ナット)、3.5(M6ナット)
適正かしめ板厚MIN(mm)
0.5(M5ナット)、1.0(M6ナット)
下穴径(Φmm)
7.1(M5ナット)、9.1(M6ナット)
適合ねじ
M5×0.8(M5ナット)、M6×1.0(M6ナット)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
よく使われるエビナットを入れたセット品です
用途自動車、看板、板金関係、工作工場等
付属品
エビナット:NAD4M(50個)、5M(50個)、6M(50個)。ハンドナッター:HND005(1丁)
トラスコ品番
124-0358
質量(kg)
1.74
ケース寸法(mm)
185×310×40
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。
このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理
亜鉛メッキ三価クロメート
材質
スチール
形状
平頭
タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。
材質
耐食アルミ合金
質量(1本)
1g
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
この1丁でカシメとナット止めができます。
鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
ノーズピースを交換することでブラインドリベットとナットリベットが使えます。
ナットリベットを使うと、手の入らない密閉された物や、ネジきりができない薄い鉄板等にもネジ止めができます。
サッシ、門扉、フェンス、窓格子、車等のリベット止め及びナットの取り付けに最適です。
用途部材と母材の締結、薄板等へのナット穴(ネジ穴)作成。
リベット径(Φmm)
ブラインドリベット使用サイズ:2.4、3.2、4、4.8
ナット径
M4×0.7・M5×0.8
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質
アルミ
ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。
Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
トラスコ品番
227-4213
全長(mm)
275
質量(kg)
0.5
タイプ
ハンドリベッター
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品
ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番
375-6076
軸径(Φmm)
六角軸対辺6.35
適合フランジ
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質
フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷