- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- 釘
- リベット 部品のおすすめ人気ランキング
リベット 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,261件の「リベット 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュリベット 取り外し」、「リベット」、「プラスチックリベット」などの商品も取り扱っております。
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
プラスドライバーで簡単に脱着可能。
再使用可能。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
ナイロン66
熱変形温度(℃)
75(1.82Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。
寸法D(Φmm)
3
寸法B(mm)
1.6
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
6
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
パネルを取付ける樹脂製リベットです。
取付作業が容易に行えます。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等
材質
PA
部品名称
グロメット、ピン
表面処理
黒色
操作方法
取付穴にセットし、ピンを押込んで下さい。取り外す場合はドライバーを使用し、ピンを回してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
パネル等を取付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質
46ナイロン
色
黒
熱変形温度(℃)
190(1.80Mpa)
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
セット内容
MN14:90467-07076。MN17:6686-01W01。MN52:01553-09321。MH34:91503-SZ5-003。MH29:91503-SZ3-003。MS1:09409-07332。MS3:09409-06322。MS4:09409-08327。MT100:52161-16010。MT106:90467-07166。各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷