リベットガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「リベットガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリベッター」、「リベット打ち 工具」、「リベット」などの商品も取り扱っております。
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm) 14 高さ(mm) 300 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書 取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。 Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。 ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
用途航空機のMRO用 材質 スチール 使用空気圧力(MPa) 0.62 シャンク径 0.401インチ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップのハンドルは握りやすく設計されており、強いブラインドリベットも楽に切断できます。 Φ4 .8mmはNSS、NST不可 HR 002 A横型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × トラスコ品番 227-4213 全長(mm) 275 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの。鉄製リベットのかしめ作業がラクになりました。
用途片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえます。 付属品 ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8mm。ノーズピース締めつけ用スパナ:対辺10mm トラスコ品番 371-4951 全長(mm) 230 質量(g) 570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
84,980 税込93,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品 ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番 375-6076 軸径(Φmm) 六角軸対辺6.35 適合フランジ 2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質 フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
トラスコ品番 432-4757 全高(mm) 241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時) 消費電力 約 120Ws/本(6 サイズ) ストローク長(mm) 25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様 空油圧 使用空気圧力(MPa) 0.5-0.6
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。
用途ブラインドリベットの締結に 使用可能リベット(Φmm) 2.4、3.2、4、4.8
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。 使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに 仕様 油圧オイル:ISOVG68 材質(本体) アルミ合金 取付穴径 Rc1/4 使用圧力(MPa) 0.5-0.7 最高使用圧力(MPa) 0.7 本体質量(g) 1500 潤滑油 潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W 空気消費量(L/本) 2 アズワン品番 64-9699-44 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.08MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 175×275×100 適合リベット径(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハンドリベッター(リベット保持機能付)
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。 Φ4 .8 mm はNS、NSS 、NST 不可 HR 002 Z HR 002 D 横型、HR 001 タテ型
リベット径使用範囲(Φ2.4mm) リベット径使用範囲(Φ3.2mm) リベット径使用範囲(Φ4.8mm) △(NS、NSS、NSTについては不可) リベット径使用範囲(Φ4.0mm) リベット径使用範囲(Φ6.4mm) × 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(NS、NSS、NSTは不可) トラスコ品番 123-9481 全長(mm) 270 質量(kg) 0.5 タイプ ハンドリベッター
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

電気・充電式インパクトドライバーに装着するだけでリベッターになります。 従来のハンドリベッターでは難しかった太くて硬いリベット作業も簡単に行えます。 スチール、アルミニウムのリベットは3.2Φmmから6.4Φmmまで使用できます。 ステンレスのリベットは3.2Φmmから4.8Φmmまで使用できます。
用途リベットのカシメに 材質 ハウジング:樹脂、。六角軸:鉄 全長(mm) 173 質量(g) 340 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 58.5 使用可能リベット(Φmm) スチール、アルミニウム(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ、6.4Φ)、。ステンレス(3.2Φ、4.0Φ、4.8Φ) 推奨適合工具 最大トルク50N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー 取扱説明書 (0.8MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

リベッティングに最適なハンドリベッターとブラインドリベットのセット品です。
トラスコ品番 372-2112 セット内容 HR300×1丁、NSA42、NSA43、NSA52、NSA54各25本 質量(kg) 1.26
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm) 170 質量(g) 450 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 55 使用可能リベット(Φmm) 4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm) 溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm) 26 推奨適合工具 最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm) 35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手タイプのリベッターで、Φ2.4~Φ6.4mmまで幅広く使用できます。 かしめたシャフトは本体のケースに排出されます。
用途Φ2.4~Φ6.4mmまでのかしめに 使用可能リベット(Φmm) アルミニウム:2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 スチールとステンレス:2.4/3.2/4.0/4.8 付属品 Φ2.4mmノーズピース、Φ3.2mmノーズピース、Φ4.0mmノーズピース、Φ4.8mmノーズピース、Φ6.4mmノーズピース 全長(mm) 310 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 860 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 取扱説明書 (1.2MB) 使用ノーズピース 炭素鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 リベット (使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ 取扱説明書 (6.2MB)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径のカシメ、作業用工具です。 スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に 使用空気圧力(MPa) 0.6 ホース取付口 Rc1/4
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスリベット使用可能
質量(kg) 1.56 能力 2.4・3.2・4.0・4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷