リベットスナップのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
139件の「リベットスナップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂リベット」、「ハトメ止め」、「リベット打ち 工具」などの商品も取り扱っております。
ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番 828-9353 質量(g) 80
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップDタイプ(リベット軸径6mm用)です。 スナップ受けは、BRH-6_6AスナップバッファAをご使用ください。
トラスコ品番 828-9349 質量(g) 105
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番 853-4473 適合本体 RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200 材質 SK3炭素工具鋼(焼入) 頭部径(Φmm) 20
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

リベットをかしめる為に使用します。
用途航空機産業向け 材質 工具鋼 適合 フラッシュリベット用 寸法(inch) ボディ:1/2
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3366 セット内容 プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様 本体高さ:9.5mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38 税込42
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1セット(3個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(50個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番 814-7935 適合機種 A-302 部品番号 1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(7個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。 押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質 ナイロン66 熱変形温度(℃) 75(1.82Mpa) UL規格 UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,360 税込6,996
当日出荷

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3374 セット内容 プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 579
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め 材質 プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC) ブラック 質量(g) ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
1個
28 税込31
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコタ工業製リベティングハンマBRH兼用、スナップCタイプ(先端フラットタイプ)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファCをご使用ください。
トラスコ品番 828-9348 質量(g) 285
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

パネル等を取り付けられる樹脂リベット。 脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。 再使用可。
寸法F(mm) 10.8 適合板厚(mm) 2.5 寸法D(mm) 9.8/11 寸法B(mm) 7.9/8.7 寸法C(mm) 2
1セット(3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)