- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- リベットヘッドのおすすめ人気ランキング
リベットヘッドのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新141件の「リベットヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 拡張」、「パーカー鋲」、「リベットヘッダー」などの商品も取り扱っております。
母材との圧着性に優れたナットプレート用ブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。
材質
スリーブ(リベット部):ステンレス 、ステム(シャフト):ステンレス
引張荷重(N)
300
フランジ径(inch)
0.179
リベット径(inch)
3/32
下穴径(inch)
0.097~0.100
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3374
セット内容
プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
579
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1938
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。
材質
クロムバナジウム鋼
頑丈な作りになっています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
110
リベット径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
8.8
アズワン品番
64-2228-98
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
G704Bを使用する際にヘッド部に装着するストレートタイプのPULLINGヘッドです。
トラスコ品番
490-8546
質量(g)
90
使用ジョー
701B18
全長(inch)
1-3/4
リベット径使用範囲(inch)
1/8、5/32、3/16
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
母材との圧着性に優れたブラインドリベットです。
用途航空・宇宙機器など。
材質
スリーブ(リベット部):アルミ 、ステム(シャフト):アルミ
表面処理
陽極酸化もしくはケミカルフィルム
規格
NAS1398D
お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
全長(mm)
170
質量(g)
450
六角対辺(mm)
6.35
グリップ最大径(Φmm)
55
使用可能リベット(Φmm)
4.8まで(全ての材質)
シャンク高さ(mm)
溝:13
フレームヘッド部直径(Φmm)
26
推奨適合工具
最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)
35
ヘッドが360度回転するので色々な角度で使用できます。
人間工学に基づいた設計なので握りやすく、楽にリベットの切断ができます。
ハンドル背面にリベットサイズ確認穴がついており、誤ったサイズのリベットの使用を防ぐことができます。
用途部材と母材のリベッティングに。
トラスコ品番
208-3492
全長(mm)
293
材質/仕上
本体・ヘッド:アルミ合金、ハンドル:スチール、グリップ:樹脂
質量(g)
707.5
使用ジョー
RHR2-06
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4, 3.2:アルミ、スチール、ステンレス可 4.0:アルミ、スチール可 4.8:アルミ、スチール可
アズワン品番
64-8662-30
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
1本
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
適合機種
エキスパンダパワートルクP型、エキスパンダR型、エキスパンダA0型、パワーエキスパンダH1
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど
トラスコ品番
766-3366
セット内容
プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
485
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
クロムモリブデン合金鋼ハンマーヘッド、優れた靭性で長期使用後も割れにくい。一体型リベット設計により、ハンマーヘッドとハンドルが分離することはありません。衝撃吸収設計により、ノック時に発生する振動を効果的に軽減し、より快適で安全です。丸穴の衝撃吸収ハンドル、エレガントで人間工学に基づいたデザイン。
頑丈な作りになっています
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
110
リベット径(Φmm)
6
頭径(Φmm)
10.5
アズワン品番
64-2228-99
1個
¥1,680
税込¥1,848
当日出荷
1個
¥6,360
税込¥6,996
当日出荷
1サイズで広範囲な板厚が締結できます。
特殊なリベットボディー形状により締結後マンドレルヘッドが強く固着されます。
締結力が強く座屈径が大きいため、強い圧着力と引抜力が得られます。
用途自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
217-0531
質量(kg)
1.968
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.2
リベット長さ(mm)
17.8
カシメ板厚(mm)
4.8~9.6
材質(フランジ)
アルミ
引張荷重(N)
1680
フランジ外径(Φmm)
8.0
材質(シャフト)
鉄
剪断荷重(N)
1150
1箱(1000本)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷