- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- リミットスイッチ エアーのおすすめ人気ランキング
リミットスイッチ エアーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新189件の「リミットスイッチ エアー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リミットバルブ」、「エアー スイッチ」、「SMC VM2」などの商品も取り扱っております。
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
有効断面積(mm2)
6
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
有効断面積(mm2)
19
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式
多位置取付
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
有効断面積(mm2)
7
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式
多位置取付
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
2位置ノーマルオープン
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造
IP67
耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
4-M4
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命
一般形
使用周囲湿度
35~95%RH
感電保護クラス
Class I
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置
10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流
10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
アース端子
なし
コンジット口サイズ
G1/2
衝撃(耐久)(m/s2)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
最大作動頻度(Hz)
5
給油
要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
配管接続口径
M5×0.8
規格
ローラレバー
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
配管接続口径
M5
切換位置区分
2位置3ポート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備
配線仕様に合わせて選定可能
耐環境形
長寿命形
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
有効断面積(mm2)
2.5
使用流体
空気および不活性ガス
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。
堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。
耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67)
動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ
基本形
仕様
スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
使用温度範囲(℃)
-10~70(ただし、氷結しない場合)
保護構造
IP67(IEC60529、JIS C 0920)
端子形状
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
定格絶縁電圧(V)
AC125/250
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
定格使用電圧
120/240V AC、30V DC
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲
98%RH以下
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
銀 リベット
短絡保護装置
TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25
接触形式
2回路双断
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)
定格通電電流(A)
(lth)10
電気的寿命(定格負荷)
50万回以上(開閉頻度20回/minの時)
強度
アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上
抵触抵抗(初期値)
50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
各種認証
EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
定格使用電圧(V)
AC120/240、DC30
使用湿度範囲(%RH)
98以下
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
エアスイッチタイプ
色
開放リング/ブラック
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
作動方式
ストレートプランジャ
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
ストローク(mm)
約1.5(詳細は別表参照)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(主軸)
ステンレス
材質(パッキング)
合成ゴム
材質(ローラー部)
ステンレス
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M3B、M3R、M3Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M3C、M3D、M3Y、M3PF、M3PM、M3PP、M3PL、M3HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M3C、M3D、M3Y、M3R、M3Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式
多位置取付
ポート数
3
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
作動方式
外部制御直動式
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
仕様
●弁機能:NC(常時閉)●3(R)ポート継手:なし●バルブストローク(mm):(作動までの動き)2、(作動後の許される動き)3.5、(全体の動き)5.5
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)0~60
ポート数
3ポート
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
作動方式
ストレートプランジャ
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
操作力(N)
(空気圧力0.9MPaの時)24.5
給油
要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))
配管接続口径
Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷