リミットスイッチ取付金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
124件の「リミットスイッチ取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー取付金具」、「オートスイッチ取付金具」、「スイッチ取付金具」などの商品も取り扱っております。

リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品 六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ) 適合 レール(1R型、2RU型) 表面処理 電気亜鉛メッキ
1個
549 税込604
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
1個
739 税込813
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ取付金具
付属品 M3(長さ16mm)セムスビス 2本 適合 ビームセンサEX-40シリーズ用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造 IP67 耐電圧 同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV 定格絶縁電圧(V) (Ui)250(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 端子ねじ 4-M4 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~80(ただし、氷結しないこと) 寿命 一般形 使用周囲湿度 35~95%RH 感電保護クラス Class I 突入電流(A) 常時閉路:最大30、常時開路:最大20 短絡保護装置 10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269) 定格密閉熱電流 10A、0.5A(EN60947-5-1) 汚染度(使用環境) 3(EN60947-5-1) アース端子 なし コンジット口サイズ G1/2 衝撃(耐久)(m/s2) 最大1000 許容操作頻度(回/min) 機械的:120、電気的:30 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1)
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
仕様 DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB 材質 SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

広範囲な取付ピッチに対応、光軸の位置調整も可能でセンサメーカー/機種の変更時に便利です。
材質 SUS304 厚さ(mm) 2.0 付属品 セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本 適合センサ オプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エスコ品番 EA949RR-1 材質 スチール(SPCC) 穴径(Φmm) (ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm) 58.7 寸法F(mm) 15 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 120 仕上 カチオン塗装 関連資料 仕様(0.27MB)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

仕様 調整方向/水平 エスコ品番 EA949RR-5 材質 スチール(SPHC) 厚さ(mm) 6 長穴(mm) 7×20(2箇所)
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷


RoHS対応。オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)
材質(本体) 鋼板 仕上 三価クロメートメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 板厚(本体)(mm) 1.6
1個
579 税込637
当日出荷

エスコ品番 EA949RR-6 材質 スチール(SPCC) 穴径(Φmm) (ブラケット固定穴)7×2箇所 寸法A(mm) 30.2 寸法F(mm) 15 寸法D(mm) 75 寸法E(mm) 25 寸法B(mm) 125 寸法C(mm) 95 仕上 カチオン塗装
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷