- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- リモコン 壁のおすすめ人気ランキング
リモコン 壁のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,092件の「リモコン 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン 壁掛け ホルダー」、「リモコンホルダー」、「壁掛け扇風機リモコン付き」などの商品も取り扱っております。
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質
PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
関連商品
適合本体
VP103
外形寸法(mm)
H116×W56×D36.5
概略質量(g)
28
INAX製壁リモコンにご使用いただけます。(大型壁リモコン・インテリアリモコンには対応できません。)
適合
CF-12C、CF-12F、CF-22H、CF-A23D、CF-A23Pなど
寸法(mm)
290×185×12
ねじピッチ(mm)
100
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合
DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1381Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合
アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
リモコン付きのシャワートイレのみ(USシリーズを除く)。 止、おしり、ビデ、洗浄強さ強・弱、流す、乾燥ボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。
マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。
洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレンマグネット
質量(g)
110
耐荷重(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×75×105
耐熱温度(℃)
120
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)
200×110×40
質量(g)
100
電源
DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカー
パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)
約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
付属品
乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)
220
幅(mm)
84
色
ホワイト
高さ(mm)
25
仕様
止・おしり付き
色
ホワイト
タイプ
アプリコットF1/S1用
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【切タイマー付き】【左右自動首振り】
置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。
高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。
◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。
◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。
◆リズム風モードで風速に強弱をつけて、ゆったりと流れる自然風を再現。
◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。
高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。
◆リモコン付きで、すべての操作をリモコンでもおこなえます。
風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。
使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
色
ホワイト
質量(g)
2600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
消費電力(W)(50/60Hz)
34/48
首振角度(°)
上下40、左右90
機能
風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
風量調整
3段階
タイマー
7.5時間、切:30分・1・2・4
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,590
税込¥8,349
5日以内出荷
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色
ホワイト
ハネ径(cm)
35
羽根枚数
7枚
本体質量(kg)
約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)
8~23
機能
リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×425×510
風量調整
3段階切替
首振り
左右首振り
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
待機時間なしで機材の取付けが速やかにできます。
(姉妹品の「どこでも下地スピードミニ」は硬化するまでの待機時間が必要ですが、即機材の取り付けが可能です。ただし、本来の強度が出るのは液によって壁が強化されてからです。)
壁自体を強化する仕組みですので、引抜・せん断試験ともに約3.5N(35Kg)以上の強度がでます。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化はありません。
アンカーが空回りしてしまった時は、90分程度そのままにしておけば液が壁を強めアンカーを固定しますので、それからネジを機材に取付けてください。
容器のフタを開けても2年以上中身が硬化することはありません。
用途石膏ボード専用(カーテンレール・タオル掛け・タオルクリップ・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話機・配電盤・リモコン・各種配管支持材・手すり:手すり荷重約12N(120Kgf)以上(BL)の取付けには、「どこでも下地」(姉妹品)をご利用ください。)
ゆるんだネジの強固なシメ直しができます。食器棚や机等の木および金属全般、通常のプラスチック等大半の固い素材に使えます。
適合材
石膏ボード
成分
ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象
(ねじ)3.5~4mm
種別
化学反応型(湿気硬化)
リモコン付きの壁掛扇風機。便利な入/切タイマー付き。壁用ロング電源コード採用!少し長めの2.1m電源コード。壁掛扇の一般的な住宅での取り付け位置から、延長コード無しでコンセントに届く2.1mの電源コードを採用しているのはYUASAだけ!
質量(kg)
2.6
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
電源コード(m)
2.1
消費電力(W)(50/60Hz)
44
風量
3
オートパワーオフ
8時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.3×28×46.5
首振り
左右
入タイマー
1~8時間
切タイマー
1~8時間
1台
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×320×520
機能
風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみ:○
タイマー
切0.5/1/2/4時間
リモコン
あり
羽根径(Φmm)
300
左右首振
○
切タイマー
○
リズム風
○
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。
材質
本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石
質量(g)
66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×72×105
耐荷重(g)
500(取付面によって異なります)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
TEL30AR型他用
電源
AC100V
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷