- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- リモコン付き ledライトのおすすめ人気ランキング
リモコン付き ledライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新197件の「リモコン付き ledライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DAIKO 調光スイッチ」、「白熱灯調光器」、「点滅コントローラー」などの商品も取り扱っております。
調光器
30Aまでの負荷で使用出来ます。
寸法(mm)
62×85×35
定格電流(A)
30
入力電圧(V)
DC12-24
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エスコ品番
EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
リモコン付きボリューム調光器
3つのボリュームを回して明るさを0 ~ 255段階に調節できます
寸法(mm)
本体:176×47×46/リモコン: 101×40×16
定格電流(A)
18
入力電圧(V)
DC12-24
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
調光器
12V専用
定格2Aまでの負荷で使用出来ます。
OFFスイッチ付ボリューム
DCケーブル用コネクター付き
寸法(mm)
67×33×33
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!
LED照明用調光器
12/24Vで使用可能
寸法(mm)
88×58×35
質量(g)
50
出力(W)
19(24V時)
電流(A)
8
電圧(V)
DC12~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵
用途白熱電球の光量調節
トラスコ品番
468-6926
質量(g)
80
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
56×34×84(突起部除く)
使用電力(W)
最大/200(2A)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ベストセラー!人気のLED調光器ワイヤレスリモコン付き登場!光量の増減と電源のON/OFFが離れた所からでも可能に!
ワイヤレスリモコン付きLED照明用調光器
12V/24Vで使用可
キーホルダー型リモコン付き
10AまでのLED照明にご使用ください。
質量(g)
20
出力(W)
240(24Vの場合)
電流(A)
10
電圧(V)
DC12-24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
67×33×33
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
DC12V/24V用。6Aまでの負荷で使用可。LED製品以外での使用不可。DCプラグ付きコネクター付き。ボリュームノブはアルミ製。本体はアルミニウム製黒色アルマイト処理。ON-OFF可能。防水パッキング付き。青色LEDリングランプ付き。12V/24V兼用のLED製品では使用不可(詳しくはメーカーへお問い合わせください)
仕様
【入力側/出力側】5.5-2.1mm・DCコネクター付き
型式
DIM-1-B
出力
≦72W(12V時)
下穴径(Φmm)
16
長さ(cm)
18.5(コネクター含む)
定格電流(A)
6(MX)
入力電圧(V)
DC12-24
発光色
青色
色(本体)
黒色
1式
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
色
ホワイト
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×40×85
アズワン品番
65-0528-93
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類
LED
使用場所
屋外
保護等級
防雨
電源タイプ
電源コード式
全光束(Lm)
900/m
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)
30000
質量(kg)
1.0(テープライトのみ)
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式
MR5-24W
電圧(V)
DC24~28
LED
標準白色
換気扇の風量調節もOK。20W~160Wの白熱灯、20W~100Wの換気扇に使えます。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。換気扇に使用すると風量調整ができます。
用途白熱灯の光量調節、換気扇の風量調節
トラスコ品番
468-6934
質量(g)
150
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×23×125(突起部除く)
使用電力(W)
(白熱灯)20-160、(換気扇)20-100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
リモコン付きLEDパワーランプ。離れていても手軽に。ON・OFF。ライト開閉式 ノイズ。減少 リモコン付き。ランプの垂れ下がりを軽減するスリップレスクリップ付き。昼光色6500K。40W 4800ルーメン。口金E26。サイズ:全長235mm×幅120mm(サイドLEDライトが収納されている状態)。全長235mm×幅235mm(サイドLEDライトが最大に開いた状態)
用途リモコン付き
質量(g)
800
消費電力(W)
40
明るさ(Lm)
4800
電球の種類
LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類
LED
色温度(K)
5500k
防塵防水性能
IP68
白黄色切り替え点滅タイプ
リモコン付き
質量(g)
505
電圧(V)
DC10~60
消費電力(W)
27
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
109×126×52
明るさ(Lm)
白2160、黄1800
LED使用数(個)
16
防水
IP68
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
チップ型(SMD)LEDライト
ライトの明るさも調節可能
USB給電専用(給電用電池BOX付き)
マルチとパステルイエロー切り替え可能
タイマー機能付き(6時間点灯18時間消灯)
用途室内用の装飾ライト
色
(球)マルチとパステルイエロー
電源
USBまたは単三電池3本
点灯方式
リモコンパターン点灯
連結数
(最大)連活不可
使用場所
屋内用
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100 50/60Hz
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
平均演色評価数(Ra)
80
使用場所
屋内用(屋外使用禁止)
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
平均演色評価数
Ra80
光源色
昼光色
使用場所
屋内(屋外使用禁止)
電球の種類
LED
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン
国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き
全灯・消灯・常夜灯ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
取扱説明書
(1.36MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷