- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- リモコン扇風機のおすすめ人気ランキング
リモコン扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「リモコン扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機 充電」、「リモコン」、「扇風機」などの商品も取り扱っております。
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)
2.8
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
23/28
風量
3段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×34×67~81
首振り
左右
切タイマー
3h
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)
30
色
ホワイト
切タイマー
7.5時間
羽根枚数
5枚
消費電力(W)(50/60Hz)
32/37
風量調整
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)344×344×690~870
本体質量(kg)
(約)2.9
風量
ソフトタッチ風量
左右首振
対応
リズム風
対応
機能
おやすみ風、フラットガード
リモコン
対応
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要
無段速調式
質量(kg)
9.3
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.9m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
斜め下方に360度旋回
機能
ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
表示
デジタル
本体質量(kg)
約5.9
消費電力(W)(50/60Hz)
52/55
機能
リズム風
風量
3段階切替
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×400×1250~1480
首振り
左右
関連資料
(5.06MB)
切タイマー
8時間
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
羽根枚数
5
消費電力(W)(50/60Hz)
8~19
コンパクト収納!二重16枚羽根でエレガントな風
ワイドな120°左右自動首振り機能(30°60°90°120°)
手動上下角度調節(-20°~90°)
全ての操作が出来るフルリモコン付き
2000mAhバッテリーで最大15時間の運転が可能!
風量4段階調節バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
インテリアランプ付き便利なオフタイマー付き(最大8時間)
ハネ径(cm)
30
色
ホワイト
切タイマー
○
羽根枚数
16枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×328×730/915
質量(kg)
4.4
最大電力(W)
13
風量調整
4段階
リモコン
○
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥14,900
税込¥16,390
3日以内出荷
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に
質量(kg)
2.6
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約345×355×710~895
消費電力(W)(50/60Hz)
3~20
機能
首振り
風量
4段階
操作
押しボタン式
タイマー
2時間切タイマー
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
国内メーカー11社対応
照明の主な操作が可能
便利なOFFタイマー機能付き
再設定不要のバックアップ機能搭載
寸法(mm)
200×110×40
質量(g)
100
電源
DC3V 単四形乾電池2本
電池寿命
約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
適合メーカー
パナソニック[Panasonic]、東芝[TOSHIBA]、シャープ[SHARP]、タキズミ、コイズミ照明、日立[HITACHI]、NEC、オーデリック、アイリスオーヤマ、大光電機、アグレッド
動作距離(m)
約7
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
持ちやすく操作しやすいテレビリモコン。スリム、コンパクトなので邪魔にならない。国内メーカー18社対応。
適合
東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX
質量(g)
約47(電池除く)
電源
CR-2032 1個(別売)
電池寿命
約12ヶ月
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×40×13
動作距離(m)
約7
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品
ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書
質量(g)
約51(ホルダー、電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約45×143×18(ホルダー含まず)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命
通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)
動作温度(℃)
0~40
有効距離(m)
約6
適合メーカー
東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1。※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
取扱説明書
(1.36MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色
ブラック
消費電力(W)
33/38(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.62
モーター
ACモーター
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×280×480
運転モード
リズム風、おやすみ風
切タイマー
7.5時間
ダイキン、シャープ、長府、パナソニック(ナショナル)、サンヨー、日立、東芝、コロナ、富士通ゼネラル、フナイ、LG、三菱電機(霧ヶ峰)、三菱重工(ビーバー)、ハイセンス、アイリスオーヤマ、フィフティエアコンの主な操作が可能
メーカーコードが自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付
液晶画面設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時の再設定が不要、バックアップ機能搭載
厚さ(mm)
22.5(最大値)
質量(g)
約95(乾電池除く)
電源
単四形乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
56×160
アズワン品番
64-9711-47
電池使用可能期間
約12カ月(アルカリ乾電池使用時)
動作距離(m)
約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1台
¥2,563
税込¥2,819
当日出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)
2.8
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18
風量
9段階
羽根形状
30cm径 7枚
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
35.5×35×66-84.5
タイマー
【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色
ホワイト
消費電力(W)
2~28(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
35
本体質量(kg)
4.2
風量
12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×373×820~1040
タイマー時間
入/切8時間
運転モード
リズム風、おやすみ風
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様
電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
約1.5
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
15
機能
リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×36×68-86
風量調整
7段階
操作方法
本体ボタン、リモコン
首振り
左右(自動)、上下(手動)
切タイマー
1/2/4時間
35cm羽根大型サイズのリモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店
質量(kg)
3
色
ホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
47/54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41×34-48.5×35-49
全ての操作が出来るフルリモコン付き
左右自動首振り機能(30°60°/90°)
手動上下角度調節(最大90°)
バッテリー内蔵でどこにでも持ち運んで使える!
大容量7200mAhバッテリーで最大16時間(ご使用状況による)の運転が可能!
風量3段階調節
便利なオフタイマー付き(最大3時間)
ハネ径(cm)
19
色
ホワイト
風量調整
3段階
羽根枚数
3枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×270×310
質量(kg)
1.3
最大電力(W)
5.4
1台
¥6,990
税込¥7,689
3日以内出荷