リモートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
12,152件の「リモート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモートスイッチ」、「リモート カメラ」、「酸素センサー」などの商品も取り扱っております。
FSK変調と独自の判定回路の採用により、外乱ノイズに強く、高信頼伝送ができます 受信器に設定/登録されたコード(Fナンバーコード)と、送信されるコードが一致した時、伝送可能となります。このため、受信器を同時に多数個使用する用途にも、必要な受信器のみに必要なデータが伝送できます 光を使っています。電波障害に強く法規上の規制も受けません。 便利で使いやすい。送信時にはブザーがなります。またFナンバーやバッテリーチェックは液晶表示します。 送受信エリアが広い。稼働中の機器に対しても支障なく伝送できます。
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


・キッカーのリモートコントローラー、CXARCです。・手元で低音レベルのコントロールができるリモートコントローラーです。KICKER 2016モデルのCXAモノラルアンプ、および5chモデルのサブchに使用が可能です。
適合機種 主な:CXA300.1/ CXA600.1/ CXA1200.1/ CXA1800.1/ CXA600.5
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。 30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。 ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。 さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。 低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。 リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。
スピーカー 30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵) 瞬間最大入力(W) 3000 定格入力(W) 1000 瞬間出力(W) 最大1200 再生周波数帯域(Hz) 20~2.9k 音圧レベル(dB) 出力:118 最大消費電流(A) 50 コード長さ(m) 電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 質量(kg) 23.7(付属品を含む) 仕様 ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷


本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様 故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内 表示分解能 0.1vol% 応答時間 90%応答30秒以内 使用圧力範囲 大気圧(80kPa~105kPa) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~25.0vol% 使用温湿度範囲 温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 指示精度 ±0.7vol%以内 検知方式 拡散式 動作 (ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値 1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度 警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 検知対象ガス 酸素 警報種類 2段警報(L-LL) 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法 適合 警報接点 無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

気になる所にスプレーするだけ! 塩素系成分不使用のウイルス対策スプレー。 世界初!!新成分「持続型抗ウイルス剤」がウイルスをキャッチし、99.9%以上低減します。 また、抗ウイルスコーティングにより、約1ヶ月効果が持続します。 ふき取り不要、スプレーするだけで効果を発揮。 塩素系成分は使用しておりません。 お子様、ペットもいる環境でもご使用いただけます。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところ 成分 エタノール、陰イオン系ナトリウム塩
1個(50mL)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リモコン1つで赤外線リモコン対応の家電の操作が可能です。Siri・Alexa・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドでの操作が可能です。アプリで手軽にリモート管理:エアコンの電源を切り忘れても大丈夫です。スケジュール&タイマー機能:家電をオン/オフにするスケジュールを、ライフスタイルに合わせて設定しておけば、より快適で省エネなスマートホームの実現が可能です。赤外線リモコン対応家電やTapoスマートセンサーをTapoアプリに追加後、Matterエコシステムに統合させることもできます。家電のペアリングもらくらく:スマートリモコンのボタンを押し、アプリでシンプルなボタンテストをするだけで家電をリモコンに同期できます。外部ネットワークの接続が途切れても、ハブは同じLAN内にあるデバイスの制御が可能です。
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

ウィルス除去効果99.9%、短時間で効果を発揮します。一度のスプレーで効果が約1ヵ月持続します。約10cm離してスプレーし、乾くまで置いてください。
用途ドアノブ・手すり・便座・蛇口ハンドル・スイッチ・リモコンなど、手がよく触れるところの衛生対策に。
1本(100mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。 検知原理 ジルコニアセラミック限界電流方式 検知ガス 酸素 表示 LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤 表示分解能 0.1% 指示精度 ±0.5vol%以内 応答時間 90%応答10秒以内 警報設定値 15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%) 警報精度 警報設定値に対して±0.2vol%以内 電源 AC90~240V 50/60Hz 最大8VA 使用温度範囲(℃) 0~+45(可燃性ガスなきこと) 使用湿度範囲 90%RH以下(結露なきこと) 使用圧力範囲 800~1200hPa 構造 壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×135×35 本体質量(g) 300 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 測定範囲 0~25vol% グリーン購入法 適合
1台
119,800 税込131,780
15日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン対応スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能 リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」 音漏れを80%低減400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット新開発からみにくいセレーションコード コードのからみを防ぐコードスライダー コードの長さを調節できるアジャスター 快適な装着を実現したハイブリッドイヤーピース
イヤホン形状 カナル型
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新設計Φ36mmドライバーによりパワフルでクリアな再生音。 コンパクトなサイズ感で、迫力あふれるサウンドを実現します。 使いやすい片出し1.2mコードでストレスのないリスニング。 片出し仕様により、コードが絡み合うストレスを最小限に抑えます。装着時も邪魔になりにくく、快適に楽しめます。 長時間でも快適な装着感をキープする軽量&コンパクトボディ。 女性でも手に取りやすい薄型のハウジングデザインを採用。軽くて小型ボディのため、長時間のリスニングでも心地良い装着感が続きます。 持ち運びに便利なスイーベル機構。 フラットに折りたためるスイーベル機構により、持ち運ぶ際のポータビリティも確保しています。 コンデンサーマイクを内蔵しスマートフォンでの通話に対応。 ボタンひとつで着信応答/終話/音楽・動画再生/一時停止の操作が可能。 手元で音量調整できるボリューム付き。
特性 折り畳み可能、リモコンマイク プラグ Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニ(L型) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:コンデンサー型 質量(g) 約110(コード除く) コード長さ(m) 1.2(片出し) 周波数特性 100~10,000Hz 再生周波数帯域(Hz) 15~22,000 音圧レベル(dB) 104(出力) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 36 最大入力(mW) 500 音圧感度(dB) ‐40(0dB=1V/Pa,1kHz) イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

AVerプレミアムWebカメラシリーズ共通赤外線操作リモコンです。一部機種(VB130)を除く、ほぼ全てのWebカメラシリーズに対応します。
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
1,570 税込1,727
当日出荷

1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
型式 OX-08 質量(g) 約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 表示 液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示 分解能 0.1% 保護等級 IP67相当 連続使用時間(時間) 約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約69×150×53 機能 LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示 応答時間 90%応答20秒以内(20℃±2℃において) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知範囲 0~40.0%(1デジット:0.1%) 使用温湿度範囲 -20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと) 指示精度 ±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合) 防爆構造 本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga) 警報方式 自己保持 警報設定値 WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0% 使用圧力範囲(kPa) 大気圧(80~110) 検知対象ガス 酸素 警報種類 (ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常 関連資料 ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) 警報の表示 (ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示 グリーン購入法 適合
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・薄型・ポケットサイズです。 送信点数が15点の多点数です。 IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。 シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。 【設定機能】 (1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定 (4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定 (6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ケーブルを挿すだけですぐに使える!180度広角スピーカーマイク付きビデオバーです。ちょっとした打ち合わせから30名規模のWeb会議まで、気軽に使用できるコンパクトタイプです。
用途ケーブルをパソコンに挿すだけですぐにWeb会議を始められる、一体型のビデオバーです。ちょっとした打ち合わせですぐに使えるのはもちろん、30名規模の会議もこれ1台で対応できます。 。広角・高解像度レンズで180度の広い視野角を実現。大きな会議室でも端から端まで捉え、参加者全員をしっかり映します。 。スピーカー・マイク一体型のため、別途音声環境を用意する必要はありません。ディスプレイやパソコンから接続するケーブルは1本で済むため、デスクもすっきり使えます。 。ビームフォーミングマイク搭載で、ノイズを抑圧した収音が可能に。発言者の声をクリアに拾います。 。最大5W出力で、広い会議室でも奥まで聞こえやすいです。約10m先にもクリアな音声を届けられます。 。※範囲はメーカー検証の結果に基づきます。周囲の環境や収容人数により音声が届く距離は変動します。 。AI技術を応用し、人物を検知して撮影範囲を自動調整するオートズーム機能を搭載。参加人数に関わらず人物を自動で検出し、常に最適な画角に調整できるため、映像を見る方にも見やすく映ります。 。エレコムオリジナルのAI技術により話者を識別し、”発言中マーク”を表示。今誰が話しているかが明確になり、発言のタイミングが分かりやすくなるなど円滑な会議運営をサポートします。 。無料でダウンロードできる設定ソフトウェアを使用すると、オートズームや発話者マーキングなど各種機能のON/OFFや、撮影範囲の広さ・ズームの追従感度の設定、明るさ・鮮やかさなどの画質調整も可能です。 。本体上部に、Web会議に便利なマイクミュートスイッチを搭載しています。 。付属のスタンドを取り付けて、デスクトップパソコンのディスプレイ、平面にも設置可能です。 。付属のリモコンで直感的な操作が可能です。デスクに座ったままカメラの画角の調整やズーム操作なども行えます。 。使用していない際にレンズを物理的に遮断できる着脱可能なレンズ保護カバー付きです。カバーを使用することで、カメラの消し忘れによる不意の映り込みを防ぎ、傷や汚れからレンズを守ります。 。幅広い機種のパソコンで使えるUSB Type-C(TM)ケーブルを付属しています。 。※接続および給電は必ず本製品付属のUSB Type-Cケーブル・ACアダプターをご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 付属品 専用スタンド、専用リモコン、USB Type-C - USB Type-C ケーブル、ACアダプター、リモコン動作確認用単3形アルカリ乾電池、レンズ保護カバー、レンズカバー用ストラップ 適合 カメラ角度調整:上下15度(カメラレンズ部可動)、マイク収音範囲:正面約6m ※メーカー検証環境による (カメラ本体 )グレー 質量(g) カメラ本体:約483 ※ケーブル、スタンドを除く 外形寸法(mm) カメラ本体:幅約340×奥行約70×高さ約55 ※スタンドを除く 出力 実用最大:5W 定格電圧(V) AC12 ケーブル長(m) カメラ本体:約2.1 方式 マイク・マイク:MEMS、内蔵マイク :MEMS 対応OS Windows 11/10、macOS sonoma 14、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーションなどとの完全な互換性を保証するものではありません。 対応機種 USB 2.0 Type-Cポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 レンズ F2.2 人数 使用推奨:4名~30名規模のミーティングスペースから大会議室 ※メーカー検証環境による 有効画素数 約410万画素 機能 マイク・ミュート:あり 周波数特性 150Hz~20,000Hz インピーダンス インターフェース カメラ本体:USB Type-Cポート、AC電源ポート 動作環境 CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 保証期間 1年間 動作表示 あり(ミュート時に赤色点灯) スピーカーユニット Φ約45mm 撮影距離(m) 0.32~無限遠 フォーカス 固定フォーカス 使用環境条件 保存温度/湿度:-10~60/~90%RH(ただし結露なきこと)、動作温度/湿度:5~40/~90%RH(ただし結露なきこと) 素子 受像:1/3型 CMOSセンサー 指向性 マイク:無指向性、内蔵マイク :無指向性 スピーカ形式 ダイナミック密閉型 色数 約1677万色(24bit) 記録画素数 動画:H.264最大4640×1456/30fps、MJPG最大3520×1104/30fps、YUY2最大640×480/30fps 実撮影画角 水平180度(133度のレンズを2個使用) フレームレート 30fps
1個
72,980 税込80,278
翌々日出荷

ミューディメンションのパワードサブウーファー、BlackBox X10です。効率を追求しアンプから最大のパワーを引き出すDVC(ダブルボイスコイル)を採用した大口径25cmサブウーファーをアルミダイキャストで作られた強固かつ薄型のエンクロージャーに搭載。さらに定在波対策にレアルシルト ディフュージョンを採用 自然な音楽再生に悪影響を与える定在波を徹底的に低減、その結果小型でありながら中高音域とのつながり相性のよい自然な広がり感とスケール感のある重低音域の再現性を実現した高音質チューンアップサブウーファーです。内蔵アンプにビッグパワーの200Wアンプを搭載。余裕をもってサブウーファーをドライブします。369×275×82mmの薄型設計。シート下やラゲッジスペースなど室内の空間を犠牲にしない取り付けが可能。さらにμの赤いロゴが映えるブラッククロームグリルを備え、見える場所に置いた場合でもスタイリッシュな取付が可能です。ハイレベル入力(スピーカーライン入力)も装備、純正オーディオへの接続も可能。ハイレベル入力時はオートターンON/OFF機能により自動的に電源が管理されます。また社外オーディオ付きであれば通常のRCA入力によりさらに高音質な接続も可能です。バスレベルコントロール・ワイヤードリモコン付属。
質量(kg) 6.5 周波数(Hz) 特性:30-160 最大出力(W) 200 コード長さ(m) スピーカー接続ケーブル:5、バッテリー + ケーブル:5、ボディーアースケーブル:1.5 寸法(m) 外形:369×275×82 定格出力(W) 150 最大消費電流(A) 12
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

2020 年秋に製造販売を開始し、2021 年 4 月より本格的に営業を開始した新商品です。 チャーミストの強みである、除菌効果、安全性、長期保管を活かし、災害発生時の衛生用品としてご利用頂けます。 また、備蓄に必要な省スペース化、軽量化にこだわり、国が推奨する 2 日分の避難用としてパッケージ化されているので、企業単位での備蓄品としても、個人単位での防災バッグ等への常備品としてもニーズがあります。 こちらの商品は、ご注文後に生産を行い、5 年間の有効期限を保持した状態での発送が可能です。
用途圧縮タオルを広げてからお使い下さい。テーブル、床、食器、おもちゃ、ドアノブ、便座、スマホ、リモコン等の清拭除菌。手、腕、足、首等の汚れ拭き。 商品タイプ 本体 効果 除菌 成分 次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度100ppm)、RO高純水 液性 弱アルカリ性 セット内容 25mLチャーミスト2個、大判圧縮タオル2個、ビニール袋1枚
1箱(12個)ほか
7,800 税込8,580
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)