- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- リモートスイッチのおすすめ人気ランキング
リモートスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,083件の「リモートスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線スイッチ」、「ワイヤレススイッチセット」、「ペンダントスイッチ」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA940CB-6
コード長さ(m)
2.5
定格容量(W)
1000(10A・125V)
関連資料
図面(0.25MB)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
色
ホワイト
定格
15A 125V 1500W
コード長さ(m)
1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
仕様
送信機登録数 100ID(約40億通りの内より各個別)
質量(g)
約110(ハーネス含まず)
電源
コイン形リチウム電池:CR2032×1個
使用周囲温度(℃)
0~50
動作表示
電波送信時:赤色LED点灯
電池寿命
1日8時間使用で9ヶ月
電波到達距離(m)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
送信間隔
押しボタン操作時出力
使用周波数(MHz)
314
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ボディのシャッターボタンと同様にAFロックが可能。コード全長は60cm。軽量コンパクト設計で携帯性も優れています。
カメラ本体のシャッターボタンを押さずにレリーズ可能。手ブレしやすい夜間撮影や低速シャッターでの撮影に便利です。
対応機種
G1 X Mark III、G5 X、G3 X、SX60 HS、G1 X Mark II、G16、G1 X、G15、SX50 HS、G12、G11、G10、EOS 7s、EOS 7、EOS 55、EOS Kiss 7、EOS Kiss 5、EOS Kiss 3L、EOS Kiss 3、New EOS Kiss、EOS Kiss、EOS 3000、EOS IX E、EOS IX 50、EOS 70D、EOS 60D、EOS 60Da、EOS 8000D、EOS Kiss X8i、EOS Kiss X7i、EOS Kiss X7、EOS Kiss X6i、EOS Kiss X5、EOS Kiss X4、EOS Kiss X3、EOS Kiss X2、EOS Kiss Digital X、EOS Kiss Digital N、EOS Kiss Digital、EOS Kiss X50、EOS Kiss X70、EOS Kiss F
アズワン品番
64-9619-40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様
2.5mコード付
定格
15A 125V 1500W
新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ
対応機種
EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
形状
DINレール直付き
色
ブラック
定格出力電力(W)
3
定格出力電圧(V)
DC18~30
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
エスコ品番
EA940CB-3
寸法(mm)
96×35×22
定格容量
15A300V
適合電線
VFF1.25/2.0mm2
関連資料
メーカー取扱説明書(日本語)(0.03MB) 図面(0.1MB)
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
スイッチがケースに収納されているので、そのまま設置できます。
端子台が取付いているので結線が容易です。
確認LED付
用途モーターコントローラー(LE-102・LE-111)の施解錠用スイッチ
その他の復帰型のスイッチを必要とする回路
仕様
5芯
タキゲンコード
50109
1個
¥5,847
税込¥6,432
6日以内出荷
防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。
電磁開閉器を介して操作するタイプで、小型、軽量、経済的です。
機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず、安全です。
用途ホイストやクレーン操作用
種類
間接操作用
定格使用電流(A)
2/1(AC15誘導負荷)
定格通電電流(A)
5
定格使用電圧(V)
AC220/AC440
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保護等級
IP65
定格絶縁電圧(V)
AC500
形状
防雨形
材質
ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒
材質(ケース)
高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)
仕様
ボタンパッキン内蔵形、間接操作用、機械的インターロック付
取付姿勢
適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上になるように取り付けること
周囲温度(℃)
-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
準拠規格
JIS C 8201-5-1、NECA C4520、JIS C 0920、電気用品安全法PSE(適合品)
接続端子
M4ネジ(圧着端子式)
相対湿度
45~85%
耐衝撃(誤動作)
100m/s
耐衝撃(耐久)
500m/s
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.0mm
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造
IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
仕様
平形コード用
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
結線方式
巻締端子式
色
ホワイト
手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。
厚さ(mm)
26
質量(g)
約170(ケーブル含む)
取付方式
背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。
長さ(m)
約2
ケーブル長(m)
約2
対応機種
RPC-M4LS, RSC-MT4HS
機能
手動電源スイッチ
使用環境温度(℃)
0℃~40℃
外形寸法(縦×横)(mm)
47×79
コネクタ
製品側 :RJ-11モジュラー
使用環境湿度(%)
20~85%(ただし結露なきこと)
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
色
ホワイト
定格
10A 300V
結線方式
巻締端子式
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm