リヤカー ノーパンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「リヤカー ノーパンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷車」、「16インチノーパンクタイヤ」、「リヤカー」などの商品も取り扱っております。
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質 本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg) 80 タイヤサイズ 20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途リヤカー用 サイズ 26×2-1/2 セット内容 タイヤ×1、チューブ×1、リム×1 ブラック
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用 セット内容 タイヤ×1、リム×1 サイズ 26×2-1/2 ブラック シャフト径(Φmm) 16
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番 439-0121 質量(kg) 31.0 耐荷重(kg) 150 折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m) 1.34×0.37×0.77
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質 (フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm) 1680 質量(kg) 17.8 全幅(mm) 890 全高(mm) 765 均等荷重(kg) 180 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 600 車輪 20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様 20インチノーパンクタイヤ装着 トラスコ品番 751-3666 材質 アルミニウム、ゴム、樹脂 質量(kg) 21 タイプ 折りたたみ式リアカー 耐荷重(kg) 180 荷台寸法(mm) W600×D900 荷台寸法(高さ)(mm) 310 ハンドル長さ(mm) 870 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×970×750
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ノーパンクタイヤ。 荷物にやさしいソフトタイプタイヤ。 チューブレス。
用途リヤカー用 セット内容 タイヤ×1、リム×1 サイズ 20×2.125 タイプ ソフトタイプ
1組
12,980 税込14,278
当日出荷

ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。 材質 アルミ合金
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。 前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
全長(mm) 2230 全幅(mm) 1080 最大積載量(kg) 180 荷台寸法(長さ)(mm) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様 バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg) 12.2 耐荷重(kg) 100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 700×1270×780 タイヤサイズ 16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。 トラスコ品番 835-7837 質量(kg) 20.2 耐荷重(kg) 150 均等荷重(kg) 150 荷台寸法(mm) 900×600 タイヤタイプ 20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 使用時寸法(mm) 長さ1860×幅870×高さ630 2018年トラスコ掲載ページ 8 1152
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質 (フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm) 1980 質量(kg) 27.4 全幅(mm) 1110 全高(mm) 865 均等荷重(kg) 180 荷台寸法(長さ)(mm) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 車輪 20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。
用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。 材質 (フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm) 1980 質量(kg) 26.4 全幅(mm) 1110 全高(mm) 865 均等荷重(kg) 180 荷台寸法(長さ)(mm) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 800 車輪 20インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製で軽快な取り回しが可能。且つ、350kgまでの積載が可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。スタンドとタイヤストッパーを左右2か所に装備。荷物の積み下ろし時や坂道での停車が安心して行えます。強度の高い26インチノーパンク車輪付の為、重量物を積んでの災害等、緊急時の使用に適しています。
用途災害時の荷物運搬、学校行事、清掃活動等々にご活用下さい。 材質 (フレーム・底板・側板)アルミ合金 全長(mm) 2030 質量(kg) 47.2 全幅(mm) 1110 全高(mm) 905 均等荷重(kg) 350 荷台寸法(長さ)(mm) 1200 荷台寸法(幅)(mm) 720 車輪 26インチ ソリッドノーパンク車輪
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

オールアルミ製だから「軽量」で「幅狭」が実現。自重<17.5kg>、折りたたみ時の幅<37cm>。 折りたたみ式で、わずか37cmの隙間に収納。マンションのベランダにもラクラク収納。 ソフトノーパンクタイヤでいざというときも安心。 手引き用のハンドルには、握りやすいグリップ付き。
用途自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます。 運搬作業、清掃作業、ガーデニング、アウトドアレジャー、廃品回収、毎日のお買い物にも大活躍! 付属品 接続金具(サドル用、荷台用) トラスコ品番 437-1089 材質 アルミ 質量(kg) 17.5 最大積載量(kg) (手引き時)80、(自転車接続時)50 荷台寸法(長さ)(mm) 900 荷台寸法(幅)(mm) 400 全長×全幅W×全高(mm) (グリップハンドル除く寸法)1250×670×630、(自転車接続時(接続具含む))1740×670×630 タイヤタイプ 20インチ ソフトノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm) 1020×370×750 荷台寸法(深さ)(mm) 310
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷


深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質 フレーム:スチール/船:プラスチック 寸法(mm) 約全長1360×高さ810 質量(kg) 約13(フレーム10/船3) 容量(L) (液体)約90 耐荷重(kg) 約150 タイヤタイプ 15インチノーパンク フレーム幅(mm) 約700
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

仕様 仕様:専用担架のみ、仕様:4つ折り担架 、梱包サイズ(mm):240×1220×180 材質 ビニロン 質量(kg) 2.5 サイズ(mm) 2100×580、収納時/1210×230×170 アズワン品番 3-7836-12
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷