- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- リョービ 撹拌機のおすすめ人気ランキング
リョービ 撹拌機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「リョービ 撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ パワーミキサー」、「撹拌 スクリュ」、「マキタマゼラー」などの商品も取り扱っております。
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)
3
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
(低速)600。(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)
855
幅(mm)
86
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
138
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
対応材質
リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1500
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品
3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)
890
質量(kg)
2.7
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
890×90×138
対応材質
漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
300
定格電流(A)
9.3
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
180
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
材質
ステンレス
シャフト径(Φmm)
12
ねじ径
ジョイント側:M12 スクリュー側:M8×P1.25
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
六角対辺(mm)
8
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])
500
羽根径(Φmm)
240
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)
質量(kg)
5.4
トラスコ品番
416-6639
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能
スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])
0~550
スクリュー径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
4.4
付属品
Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)
対応材質
モルタル
アズワン品番
64-7056-96
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
材質
ステンレス(SUS316)
付属品
固定ノブネジ付
シャフト径(Φmm)
8
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。
電源(V)
100
付属品
羽根