- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- リョービ 電動 のこぎりのおすすめ人気ランキング
リョービ 電動 のこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「リョービ 電動 のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭木 剪定 電動 のこぎり」、「リョービ 充電式小型レシプロソー BRJ-120」、「マキタ 電動 ノコギリ」などの商品も取り扱っております。
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
家庭から出る粗大ゴミの解体に
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
切断能力(mm)軟鋼板
厚さ3.5
ストローク数(min-1[回/分])
0~4500
切断能力(mm)木材
厚さ40
ストローク(mm)
10
付属品
レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×127
切断能力(mm)
(庭木)径45
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1)
0~4,100
付属品
充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)
質量(kg)
1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×79×126
切断能力(mm)
庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット
木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き
家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能
ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり
付属品
レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)
質量(kg)
1.2
電流(A)
2.0
電源(V)
単相100
消費電力(W)
180
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×126
切断能力(mm)
(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min)
0~4500
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3種類のブレードとキャリングケースがワンセット。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能です。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。再起動防止スイッチ採用モデル
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1)
0~4100
付属品
充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68・No.79・No.94)、レシプロソー用ブレードホルダー(ツールレス)(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)・キャリングケース
質量(kg)
1.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×79×126
切断能力(mm)
庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能
操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ
家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)
100
消費電力(W)
180
電流(A)
2
ストローク量(mm)
10
ストローク数(min-1)
0~4500
付属品
レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
333×61×127
切断能力(mm)
庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])
0~5000
ストローク量(mm)
10
電源(V)
100
電流(A)
3
消費電力(W)
280
質量(kg)
1.2
付属品
目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
切断能力(mm)
塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
コード長さ(m)
5
種別
ケースなし
切断能力(mm)木材
55
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
定格電流(A)
3
切断能力(mm)パイプ
塩ビ(直径):120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
保証期間
1年
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-40
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプ
ハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)
250
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
アズワン品番
64-1123-06
有効切断長さ(mm)
250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象
木工、合成樹脂
全長(mm)
175
山数
(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)
-
切断能力(mm)パイプ
-
切断能力(mm)木材
90以下
刃渡り(mm)
143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
設備、水道、電気工事に!
リホーム、解体工事や造作作業に!
隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」
長尺目立刃236mm付
操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状
LEDライト付
付属品
目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース
種別
ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付
質量(kg)
1.2
電流(A)
3
電源(V)
100
消費電力(W)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
コード長さ(m)
5
定格電流(A)
3
切断能力(mm)
塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
320×70×103
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
切断能力(mm)パイプ
塩ビ(直径):120
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min-1[回/分])
0~5000
保証期間
1年
ストローク量(mm)
10
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
ステンレス・軟鋼材用、長寿命バイメタルブレード
用途鉄工・ステンレス用
切断能力(mm)ステンレス
3以下
切断能力(mm)軟鋼
3.5以下
最大切込深さ(mm)(45°時)
30
最大切込深さ(mm)(90°時)
46
ノコ刃外径(Φmm)
147
ノコ刃内径(Φmm)
20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])
3700
電源(V)
単相 100
電流(A)
5.7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×205×213
付属品
147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)
2.1
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)
約13
モーター電圧(V)
DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])
約0~2300(無段変速)
仕様
【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容
電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)
約1
ピッチ(mm)
【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約335×65×170
板厚(mm)
【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)
14.4
1インチ当たり山数
【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)
【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)
木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)
塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
235
トラスコ品番
450-9528
山数
(寸渡り)9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
付属品
レシプロソーブレードNo90・充電器BC-1800L・電池パックB-1850LA・ブレードホルダー3種・集じんアダプタキット・キャリングケース・六角棒レンチ(3mm)
ストローク(mm)
10
質量(kg)
1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
349×79×123
切断能力(mm)軟鋼板
3.5
切断能力(mm)パイプ
塩ビ:120
切断能力(mm)木材
55
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
最速0~3900、中速0~3600、低速0~3300
バッテリー電圧(V)
18
保証期間
2年
充電時間(分)
47
バッテリー容量(mAh)
5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
小型・軽量・コードレスレシプロソーで多様な切断!
取り回し自在。マルチポジションスイッチ。
軽量コンパクトボディ。専用アタッチメント不要。レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
高輝度LEDライト。竹・塩ビ・木材用ブレード付。
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)パイプ
Φ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
充電時間(分)
約50
バッテリー
リチウムイオン
付属品
バッテリ(BL1013)、充電器(DC10WA)、プラスチックケース、竹・塩ビ・木材用ブレード190(A-53827)、六角棒レンチ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
355×63×146
作業量(目安)
1充電あたり/【切断】(木材:2×4)約20本、(鋼管:Φ25.4×厚さ1.2mm)約20本、(塩ビ管:Φ48×厚さ4mm)約55本
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
1台
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ストローク(mm)
22
質量(kg)
2.5※バッテリ含む
電源(V)
直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×81×182
機能
ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ
外径130
切断能力(mm)木材
厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])
3100
関連資料
(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量
木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電源(V)
AC100
消費電力(W)
280
コード長さ(m)
2
切断能力(Φmm) 樹脂
(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材
60
切断能力(mm)木工
(植木剪定)65
質量(kg)
1.5
消費電流(A)
2.9
定格時間(分)
約20
切断能力(mm)軟鋼
3.5
ストローク数(min)
0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷