- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- コードリール/延長コード
- リョービ 電源コードのおすすめ人気ランキング
リョービ 電源コードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新135件の「リョービ 電源コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「修理用取替えコード」、「電気コード 補修」、「グラインダー 電源コード」などの商品も取り扱っております。
電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT
電線仕様-芯数
3C
RoHS指令(10物質対応)
対応
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
長さ(m)
10
適合機種
LMR2300、LM2300、LM2800、LM-2810
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色
黒
電線仕様
VCTF2芯×1.25sq
使用場所
屋内
仕様
2Pプラグ・端末半田処理済
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線仕様-芯数
2
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合機種
グラインダー G-110P・110PH
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。
電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。
端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。
プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
色
黒
電線仕様-種別
S-VCT2c
電線仕様-芯数
2C
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
リョービ パワーミキサー全般
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
電流(A)
8.3
電源コード(m)
2
有効切断長さ(mm)
300
仕様
(ソーチェン)90PX-45
付属品
ガイドバー・ソーチェン・チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)
質量(kg)
2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
570×176×175
絶縁方式
二重絶縁
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
適合本体
G10SH5
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電動工具類の延長コードに最適です。
15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。
非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
用途電動工具の延長コード
色
黄
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2C
定格
125V-15A
コンセント個数
1ツ口
切れ味の良い軽快な切断作業を実現。
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ。
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
790
チェーンスピード(m/s)[m/分]
7.3
仕様
(ソーチェン)90PX-40
付属品
六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
タイプ
ハーフトップハンドル
有効切断能力(mm)
250
電流(A)
8.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×176×175
電源コード(m)
2
絶縁方式
二重絶縁
アズワン品番
64-1123-06
有効切断長さ(mm)
250
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト
コンセント個数
1ロ
電線仕様-芯数
2
ケーブル
ソフトケーブル
適合機種
リョービ ポリシャー全般
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
全長(m)
3
色
黒
定格電圧(V)
125
15A仕様のブラグ付き電源ケーブルです。
プラグ形状
15A 125V
コード
VCT2mm2×3芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2