リレー dc48vのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
610件の「リレー dc48v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リレー 防水」、「フリッカリレー」、「リレー 12v 40a」などの商品も取り扱っております。
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)ランキング1位
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
1個
2,798税込3,078
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)ランキング2位
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
999税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(307種類の商品があります)

制御リレー MYS omron(オムロン)ランキング3位
1個
1,098税込1,208
9日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

直流負荷開閉リレー 富士電機ランキング4位
種類直流負荷開閉用リレー質量(g)約92取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
1個
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ライトリレー4P YECランキング5位
定格電圧(V)DC12仕様4P、カプラー・端子付き。ISO規格定格電流(A)20取付穴径(Φmm)7取付け方法側面プラケット適合負荷フォグランプ(10~240W)、ホーン(1~20A)、小形スクーター・モーター(1~20A)、クラッチ、ソレノイド(1~20A)、パワーウィンドウ等の電源用リレー
1個
2,498税込2,748
当日出荷


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
799税込879
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(203種類の商品があります)


小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
3,198税込3,518
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
679税込747
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)

エーモンリレー(24V)
DC24V車専用
用途DC24V車の電装品の配線をサポート定格電圧(V)DC24接点構成1a消費電流(mA)コイル定格:60コード長さ(cm)2sq相当×約10使用可能電流(A)10以下
1個
1,298税込1,428
当日出荷

1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
219税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(338種類の商品があります)


1個ほか
799税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

NAP(アーネスト)[自動車補修部品]24V汎用リレー
優良メーカー部品です。
定格電圧(V)24
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:48 V dc●極の設定:4P●通常端子構成:4NO●コード番号:237-1546アズワン品番65-7270-37
1個
8,198税込9,018
7日以内出荷

ローコストなプリント基板実装タイプ。 高信頼性が要求されるFA機器用SSR。 入力DC3~28V、出力AC75~264V。 入力DC3~28V、出力DC3~52.8Vと広範囲。 出力の適用負荷は2Aと3Aを用意。 形状はフラットタイプとバーチカルタイプが選べます。 RoHS適合。
1個
999税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ(44種類の商品があります)

小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等)定格電圧(V)12定格電流(A)20
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)