リレー用カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
565件の「リレー用カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感電防止カバー」、「リレーケースカバー」、「リレー用ソケット」などの商品も取り扱っております。
用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。 材質 SpC 1.2t 三価クロメートメッキ 主な用途 ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
1袋ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子充電部をカバーで保護し、接触による感電を防止します。
適合 形G7L-1A-B/形G7L-1A-BJ/形G7L-1A-BUB/形G7L-1A-BUBJ/形G7L-2A-B/形G7L-2A-BJ/形G7L-2A-BUB/形G7L-2A-BUBJ アズワン品番 64-3377-40
1個
199 税込219
当日出荷


日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質 鋼板 仕様 取付金具付 表面処理 三価クロメートめっき 板厚(mm) 2.3 適合レール IEC35mmレール
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カメダデンキ保護カバーステー
DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。
材質 鋼鉄 表面処理 3C 3価クロメート 厚さt(mm) 2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


篠原電機DHホルダー
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1個ほか
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




端子台固定金具と共締めすることにより、DINレール対応リレー等の通電部周辺に簡単に保護カバーを取付けることができます。取り付け金具もセットで入っています。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。 材質 鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ 長さ(mm) 100 幅(mm) 8
1個
248 税込273
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

市販の端子台保護カバーと併用することでリレー等充電部の保護ができます。
用途リレー等に保護カバーを取り付ける台として。 材質 本体:ポリプロピレン(PP) 難燃性UL94V-0、金具:鉄製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理 長さ(mm) 93.5 高さ(mm) 31.5
1個
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(2個)
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


DHホルダーと組合わせて、リレーなどのソケットの充電部を保護します。 PVC製で任意の長さに切断して使用可能です。
材質 本体:透明PVC セット内容 10コ入
1セット(10個)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1袋(10個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から107日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)