リンクサス ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
87件の「リンクサス ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セフト研究所」、「リンクサス」、「クーリングブラスト」などの商品も取り扱っております。
用途熱中症対策に セット内容 ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2 質量(g) 約166(ファン2つ) 出力電圧(V) 最大:15 風量調整 4段階 最大風量(L/sec) 78 適合バッテリー LX-6700BAⅢ 稼働時間(時間) 連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

フルハーネス型墜落制止用器具に対応したファン付き作業着です。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用しておりより上方へ風を送ることが可能です。ヘルメット内部まで風を送り込めます。 肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内側にメッシュを張る事により空間ができ、スムーズな風の循環をアシストします。
用途フルハーネス型墜落制止用器具帯着時の熱中症対策に 材質 ポリエステル100% 袖丈(cm) 袖なし
1着
5,498 税込6,048
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リンクサス(Linxas)COOLING BLAST NEO
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容 ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル 風量 高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S 稼働時間(時間) (連続)高:約4、中:約6、低:約9.5 出力表示 高:9V、中:7.5V、小:6V
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷

クーリングブラスト用充電器です。
セット内容 バッテリー関連 アズワン品番 64-9369-19
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。
用途PAT HEATER用バッテリー セット内容 miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部 出力電圧(V) HIGHモード:8/LOWモード:6 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 3350(24.32Wh) 充電可能回数 約500回 保管温度(℃) 20±5を推奨 入力電圧 DC8.4V 1500mA
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

クーリングブラスト用ワークベストです。
用途長袖を必要としない職種関係や長袖のインナーシャツなどで対応できる作業現場などに最適です。 セット内容 服のみ 材質 ポリエステル100%
1着
4,298 税込4,728
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クーリングブラスト用のワークブルゾンです。
用途長袖が必要な作業現場などに。 セット内容 服のみ 材質 綿100%(高密度綿使用)
1着
5,498 税込6,048
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 エアベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量 電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間 約3 充電可能回数 約500 素材 ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧 8.4V/1500mA 稼働時間(時間) (連続)高:約6、低:約12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能。3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。今季モデルより【間欠モード】が搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。
用途熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど セット内容 ペスト×1、ペルチェデバイス×1、取扱い説明書×1 材質 脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25% 切替方式 温度:4段階 使用温度(℃) (推奨)20~45 混率(%) ポリエステル100
1着
17,990 税込19,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。 トラスコ品番 433-6005 セット内容 ファン×2、バッテリー 品名 ファン2個バッテリーセット バッテリー 3350mAh、24.32Wh
1セット(2個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

ネオスタンダードジャケット シンメン S-AIR 05300+18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き。裏チタン加工で紫外線・日射熱を抑制し、衣服内の温度を-4.7℃抑える軽量素材を使用。【セット内容】。・05300空調長袖ジャケット×1。・20000mAh バッテリーx1。・18Vファンx2。・QC18W急速充電アダプターx1。・ファンケーブルx1。・充電ケーブルx1。・バッテリーケースx1
用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 材質 ポリエステル 寸法(mm) 【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27 質量(g) 【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45 バッテリー ブラック 充電時間 6時間 バッテリー容量(mAh) 20000 ファン レッド 出力切替 13V / 15V / 18V
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。
適合 【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm) 85 厚さ(mm) 25 高さ(mm) 89 質量(g) 274 出力 7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 連続使用時間(時間) 【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) アズワン品番 64-8889-37
1個
7,700 税込8,470
当日出荷

クーリングブラスト用のハーネス対応ワークブルゾンです。
用途長袖が必要でまたハーネス(墜落製紙用器具)が必要な作業現場に。 セット内容 服のみ 材質 綿100%(高密度綿使用) 混率(%) 綿100(高密度綿使用)
1着
6,298 税込6,928
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 フルハーネス対応空調ベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量 電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間 約3 充電可能回数 約500 素材 ポリエステル100% 入力電圧 8.4V/1500mA 稼働時間(時間) (連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間) (LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 エアジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量 電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間 約3 充電可能回数 約500 素材 ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧 8.4V/1500mA 稼働時間(時間) (連続)高:約6、低:約12
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。裏チタン加工で-4.7℃の遮熱効果を発揮する軽量素材で、暑熱環境下でも涼しく着用できます。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 エアショートジャケット、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量 電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間 約3 充電可能回数 約500 素材 ポリエステル100%(裏チタン加工) 入力電圧 8.4V/1500mA 稼働時間(時間) (連続)高:約6、低:約12
1セット
14,900 税込16,390
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることができます。袖周りを広くすることで、脇・腕からの風抜けを良くします。ウェア内側に張ったメッシュで背中から首回りを効率よく涼しくします。裏地は、空気漏れ対策のためのコーティング加工済みです。両肩に肩パットを設けました。資材等の運搬時に役立ちます。左腕部にペン差しを設けました。フルハーネス対応
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 空調ノーマルブルゾン、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量 電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間 約3 充電可能回数 約500 素材 綿100%(高密度綿使用) 入力電圧 8.4V/1500mA 稼働時間(時間) (連続)高:約6、低:約12
1セット
17,900 税込19,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファン・バッテリー付きのスターターセットで購入後すぐに使用可能!。襟は通常のウェアよりも高いトールカラーを採用。より上方へ風を送ることが可能。ヘルメット内部まで風を送り込めます。肩口をゴム仕様にすることで隙間をなくし、ファンの風の流出を防ぎます。ウェア内部にメッシュを張ることにより空間ができ、スムーズな風の循環をアシスト
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 空調ノーマルベスト、8Vバッテリー、充電器、13V対応ファン×2、ケーブル 容量 電池:3350mAh/24.32Wh 充電時間 約3 充電可能回数 約500 素材 ポリエステル100% 入力電圧 8.4V/1500mA 稼働時間(時間) (連続)高:約6、低:約12
1セット
16,900 税込18,590
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)