- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- リングスリーブ用圧着ペンチのおすすめ人気ランキング
リングスリーブ用圧着ペンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「リングスリーブ用圧着ペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングスリーブ用圧着工具」、「イズミ 圧着 工具」、「リングスリーブ」などの商品も取り扱っております。
電気工事士技能試験必携工具!!
従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
用途リングスリーブ(E)用
成形確認機構付
JIS C9711適合品
電気工事士技能試験推奨品
圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
用途リングスリーブ専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
電気工事士技能試験必携工具!!
ロストワックス(精密鋳造)を採用しています。
軽くて堅牢、使いやすい工具です。
確実で簡単スピーディーな圧着!
用途リングスリーブ用
全長(mm)
242
仕様
圧着マーク、コンパクト、スリーブ仮押え
質量(g)
400
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小・中・大
握りやすいハンドル
E型リングスリーブ(VAスリーブ)用 JIS規格品
用途E型リングスリーブ用
全長(mm)
278
質量(g)
430
適合スリーブ
小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に
全長(mm)
180
材質
炭素鋼
質量(g)
310
使用範囲(mm2)
0.5/1.25/2/3.5/5.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構内蔵です。ハンドルの柄幅が狭いのでしっかりと握れます。JIS C 9711適合品です。第二種電気工事士技能試験必携工具です。
用途E形リングスリーブの圧着。
全長(mm)
277
トラスコ品番
436-3213
質量(g)
430
圧着端子
E形リングスリーブ小(1.6mm×2)、小、中、大
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽量。コンパクト。堅牢
用途リングスリーブ用
全長(mm)
181
質量(g)
250
JIS規格
JIS C 9711
適合スリーブ
小、中
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電気工事技能試験工具です。
圧着荷重をJIS基準比最大39.3%軽減しました。
仮押え可能です。
電線の差し込みがスムーズに行えます。
JISC9711適合品です。
用途リングスリーブの圧着に
圧着端子接続範囲(mm2)
【リングスリーブ用】小(1.6×2)、小、中、大
全長(mm)
254
トラスコ品番
785-2983
質量(g)
430
材質(頭)
機械構造用合金鋼
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具
コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。
圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。
成形確認機構付
用途リングスリーブ用
仕様
【圧着マーク】〇、小、中
寸法(mm)
202
質量(g)
290
適合サイズ
小(1.6×2)/小/中
JIS規格
JIS C9711 適合品
アズワン品番
64-8086-35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)
赤
電気工事士技能試験を受験するための基本工具が入ったセット
お求めやすい価格の基本工具セット。
圧着工具はP-77が入っており、リングスリーブ圧着サイズ「大」に対応。
候補問題全13問と技能試験のポイントを解説した技能試験対策ハンドブック付
セット内容
電工ドライバー(+)No.2:D-332-100、マイナスドライバー(-)5.5:D-655-100、ペンチ:P-43-175、圧着工具:P-77、ウォーターポンププライヤー:P-244、電工ナイフ、布尺、ツールポーチ、技能試験対策ハンドブック
質量(kg)
1.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
295×95×45
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×100×50
アズワン品番
64-5104-73
1セット(9点)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
適合規格
JIS C9711
ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
用途リングスリーブ(E)用
材質
合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)
全長(mm)
277
質量(g)
430
表面処理
酸化処理(ハンドル)
適合スリーブ
小(1.6×2)、小、中、大
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
グリップが上まで伸びて握りやすく、片手で使いやすい!(JIS規格品)。軽量・コンパクト、小さな力で楽々圧着!。圧着マーク
用途E型リングスリーブ(VAスリーブ)用
全長(mm)
195
質量(g)
290
使用範囲
特小(1.6×2)、小、中
JIS規格
JISC9711
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
軽量
コンパクト
堅牢
用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ
適合端子
絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
用途絶縁被覆付端子・スリーブ用