リングライト 30W形のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「リングライト 30W形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングライト」、「蛍光灯 リングライト」、「リングライト ニコン」などの商品も取り扱っております。
一般住宅浴室でご使用いただけます。 LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可 電球の種類 LED 仕様 SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用 質量(kg) 1.1 直径(Φmm) 312 高さ(mm) 107 タイプ 蛍光ランプ器具30Wクラス 器具・セット 器具のみ 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 80.9 LED寿命(時間) 40000 適合ランプ LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様 照明調整:10段階 質量(g) 約130 外形寸法(mm) 約165 ねじ 1/4インチネジ対応 電源 USB給電(5V/2A) 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 72
1個
929 税込1,022
当日出荷

点灯形 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 定格平均寿命(時間) 6000 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金 G10q 定格寿命(時間) 15000 電球の種類 蛍光灯
1本ほか
1,803 税込1,983
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
口金 G10q 定格寿命(時間) 9000 バルブ径(Φmm) 29
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般家庭 電球の種類 蛍光灯 定格平均寿命(時間) 12000 平均演色評価数 Ra84 口金 G10q
1箱(1本)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 8000 色温度(K) 6400
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V) DC5(USBポートより供給) 対応機種 USBインターフェース搭載機器 色温度(K) 2700~6500 保証期間 6ヶ月間 動作温度、湿度範囲 0~50℃、10~70%(結露なきこと) ケーブル長(cm) 約190 Ra 80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様 照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ 外形寸法(mm) 約165 段数 スタンド:6 電源 USB給電 光源 LED 照明 暖光・MIX・白光 縮長(m) スタンド:0.23 操作 リモコンスイッチ USBケーブル長(cm) 約180 LED使用数(個) 48 伸長(m) スタンド:0.72 総質量(kg) 約0.35
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類 蛍光灯 口金 G10q 光色 昼光色 定格寿命(時間) 16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合 色温度(K) 6400
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式 グロースタータ形 管径(Φmm) 29 点灯形 グロースタータ形 定格平均寿命(時間) 9000 電球の種類 蛍光灯
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

LED-R72の機能をシンプルにしてお求めやすい価格を追求した、LED48個タイプ。 付属の専用拡散板を取り付けた場合でも、通常観察に十分な明るさを確保できる、LEDリング照明装置のエントリーモデルです。
付属品 専用拡散板(取り外し可能) 電源(V) AC100-240、50/60Hz 0.3A 消費電力(W) 5 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 色温度(K) 6500 取付穴径(Φmm) 35~60 動作環境 (気温)5~30℃、(湿度)60%未満、W.D.55mm以上 取付け方法 3点ネジ留め 照度(Lux) 最大40000以上(W.D. 100mm、 専用付属拡散板取付時) 光色 白色 調光方式 調光可能
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

既存器具がスターター式でもインバーター式でもそのままランプを換えるだけでOK。既存器具がそのまま使用できる。長寿命かつ黒ずみ劣化がない。
演色指数(Ra) 85 電球の種類 LED 点灯方式 スターター式、インバーター式
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品 取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm) 98×123×29 電源 AC100~240V 50/60Hz 色温度(K) 6400~6500 取付け方法 3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式 調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※グロースターターは取り外してご使用ください。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに 点灯形 グロースタータ形 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 直結配線図(0.82MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.22MB) 電球の種類 LED
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
自撮り動画撮影やテレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。高輝度LEDライトを採用しています。明るさ、色温度を調節でき使用シーンに合わせてお選びいただけます。フレキシブルアームにスマホをセットでき、スマホの角度調整も可能です。
質量(g) 420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×592
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm) 29 口金 G10q 色温度(K) 6700 定格平均寿命(時間) 6000 光色 3波長形昼光色 電球の種類 蛍光灯
1箱(20本)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6500 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)